automatyka domowa i przemysłowa

WZE-3

Licznik zużycia energii WZE-3 v2

Trójfazowy licznik energii WZE-3 v2 80 A z MID

Licznik zużycia energii WZE-3 v2

Dlaczego warto wybrać WZE-3?

Trójfazowy pomiar bezpośredni do 3×80 A

Certyfikat MID 2014/32/EU

Klasa dokładności B

Wyjście impulsowe OC

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Montaż na szynie TH-35

Zakres pracy -25÷55°C

Stopień ochrony IP20

Plombowane osłony zacisków

Licznik mierzy energię czynną pobraną w instalacji 3-fazowej 4-przewodowej bez przekładników prądowych, przy prądzie maksymalnym 3×80 A. To upraszcza montaż w rozdzielnicach i pozwala kontrolować zużycie energii w obwodach budynkowych, usługowych oraz przemysłowych.

Separowane wyjście impulsowe typu otwarty kolektor SO+ SO- umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia sczytującego. Dzięki stałej 1000 imp/kWh licznik może współpracować z systemami monitorowania energii, rejestratorami lub automatyką odpowiedzialną za analizę poboru.

Zgodność z dyrektywą MID 2014/32/EU oraz klasa dokładności B według EN50470-3 zwiększają wiarygodność wskazań. Urządzenie sprawdzi się tam, gdzie istotne są stabilne odczyty, identyfikowalność licznika i uporządkowane rozliczanie zużycia energii.
Licznik zużycia energii WZE-3 v2 Licznik zużycia energii WZE-3 v2 Licznik zużycia energii WZE-3 v2
Kontrola kosztów

Kontrola kosztów

Ułatwia bieżącą analizę zużycia energii w obwodach trójfazowych.

Standard rozdzielnicowy

Standard rozdzielnicowy

Kompaktowa forma modułowa pasuje do typowych rozdzielnic na szynę DIN.

Bezpieczne rozliczanie

Bezpieczne rozliczanie

Plombowane osłony zacisków ograniczają ryzyko nieuprawnionej ingerencji.

Licznik zużycia energii WZE-3 v2

Poznaj inne zalety WZE-3

Widoczna obudowa z tworzywa PC+ABS ma szerokość 4,5 modułu, czyli około 75–76 mm, i jest przystosowana do montażu w rozdzielnicy.

Na panelu przednim znajduje się segmentowy wyświetlacz LCD pokazujący zarejestrowaną energię pobraną w kWh, bez podświetlenia.

Front urządzenia wyposażono w czerwoną diodę LED sygnalizującą sczytywanie i pobór energii ze stałą 1000 imp/kWh.

Urządzenie ma zaciski śrubowe dla obwodów mocy oraz wyjścia impulsowego; osłony zacisków mogą być plombowane, co ogranicza dostęp do połączeń.

Konstrukcja tylnej części obudowy jest przeznaczona do instalacji na standardowej szynie TH-35 w rozdzielnicach elektrycznych.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
5 A
Maksymalny prąd (Imax)
80 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
230-230 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
8
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
75 mm
Pobór mocy
2 W
Klasa dokładności
B

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F