automatyka domowa i przemysłowa

AS-212

Automat schodowy AS-212

Automat schodowy AS-212 do czasowego sterowania oświetleniem

Automat schodowy AS-212

Dlaczego warto wybrać AS-212?

Zasilanie 230 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja czasu 0,5–10 min

Styk wyjściowy 1 × NO

Montaż na szynie TH-35

Szerokość 1 moduł 18 mm

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Temperatura pracy -25–50°C

AS-212 utrzymuje oświetlenie włączone tylko przez nastawiony czas, a następnie samoczynnie je wyłącza. To ogranicza zużycie energii i zwiększa wygodę w miejscach przejściowych, takich jak klatki schodowe i korytarze.

Zakres regulacji od 0,5 do 10 minut pozwala dopasować pracę urządzenia do długości ciągu komunikacyjnego, intensywności ruchu i potrzeb użytkowników. Ustawienie odbywa się potencjometrem na obudowie.

Automat może współpracować z przyciskami podświetlanymi, co poprawia funkcjonalność instalacji w słabo oświetlonych miejscach. Ułatwia to lokalizację przycisku i zwiększa komfort użytkowania oświetlenia wspólnego.
Automat schodowy AS-212 Automat schodowy AS-212 Automat schodowy AS-212
Sterowanie czasowe

Sterowanie czasowe

Automatyzuje pracę oświetlenia w ciągach komunikacyjnych.

Prosty montaż

Prosty montaż

Modułowa konstrukcja ułatwia instalację w rozdzielnicy.

Oszczędność energii

Oszczędność energii

Wyłącza światło po ustawionym czasie pracy.

AS-212 – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy AS-212

Poznaj inne zalety AS-212

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe umożliwiające podłączenie przewodów instalacyjnych o przekroju do 2,5 mm².

Front urządzenia wyposażono w dostępny z zewnątrz potencjometr do ustawiania czasu działania płaskim wkrętakiem.

Na panelu przednim znajdują się oznaczenia modelu i funkcji, ułatwiające identyfikację urządzenia w rozdzielnicy.

Kształt obudowy jest przystosowany do osadzenia na standardowej szynie TH-35 w szafce lub rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - 12 kanałowy AS-225D. Sterowanie oświetleniem schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
60 mm
Napięcie sterowania 1
195-253 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Funkcja
Elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Układ połączeń
3 i 4 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Pobór mocy
0,7 W
Maks. moc przełączana LED
250 W
Zakres napięcia zasilającego
195-253 V
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
3 mA
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F