automatyka domowa i przemysłowa

AS-214

Automat schodowy AS-214

Automat schodowy 24 V do czasowego sterowania oświetleniem

Automat schodowy AS-214

Dlaczego warto wybrać AS-214?

Zasilanie 24 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja czasu 0,5–10 min

Styk przekaźnikowy 1×NO

Opóźnienie załączenia poniżej 1 s

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Temperatura pracy -25 do 50°C

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

AS-214 automatycznie wyłącza oświetlenie po upływie ustawionego czasu, eliminując konieczność ręcznej obsługi. To szczególnie przydatne na klatkach schodowych, w korytarzach i przejściach, gdzie światło powinno działać tylko przez określony czas po naciśnięciu przycisku.

Zakres nastawy od 0,5 do 10 minut umożliwia precyzyjne dopasowanie czasu świecenia do potrzeb instalacji. Dzięki regulacji potencjometrem instalator może ustawić krótszy czas dla małych przestrzeni lub dłuższy dla rozbudowanych ciągów komunikacyjnych.

Obudowa o szerokości 1 modułu oraz montaż na szynie TH-35 pozwalają łatwo włączyć urządzenie do standardowej rozdzielnicy. Kompaktowa konstrukcja ułatwia modernizację istniejących instalacji i ogranicza ilość zajmowanego miejsca.
Automat schodowy AS-214 Automat schodowy AS-214 Automat schodowy AS-214
Automatyzacja oświetlenia

Automatyzacja oświetlenia

Samoczynne wyłączanie światła po ustawionym czasie pracy.

Oszczędność miejsca

Oszczędność miejsca

Jednomodułowa obudowa ułatwia montaż w rozdzielnicy.

Prosta obsługa

Prosta obsługa

Czas działania ustawiany bezpośrednio na urządzeniu.

AS-214 – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy AS-214

Poznaj inne zalety AS-214

Urządzenie ma wąską obudowę o szerokości 1 modułu, przystosowaną do montażu w rozdzielnicach elektrycznych.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie automatu na standardowej szynie TH-35 stosowanej w rozdzielnicach.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów o przekroju do 2,5 mm².

Na froncie urządzenia znajduje się regulacja czasu działania, ustawiana wkrętakiem płaskim.

Przedni panel zawiera widoczne oznaczenia identyfikacyjne urządzenia oraz informacje pomocne przy montażu i obsłudze.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - 12 kanałowy AS-225D. Sterowanie oświetleniem schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie sterowania 1
21-27 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Zakres napięcia zasilającego
21-27 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
300 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
0 VA
Funkcja
Elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Układ połączeń
3 i 4 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Cykl pracy
Powtarzalny
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Pobór mocy
0,7 W
Maks. moc przełączana LED
100 W
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
0 mA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F