automatyka domowa i przemysłowa

AS-221T

Automat schodowy AS-221T z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia

Automat schodowy AS-221T z sygnalizacją wyłączenia światła

Automat schodowy AS-221T z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia

Dlaczego warto wybrać AS-221T?

Zasilanie 230 V AC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Regulacja czasu 0,5–10 min

Sygnalizacja wyłączenia oświetlenia

Montaż na szynie TH-35

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Przekaźnik i triak wykonawczy

Temperatura pracy -25…50°C

Obudowa 2 moduły, IP20

Po zakończeniu ustawionego czasu automat redukuje jasność oświetlenia o połowę na około 30 sekund. Użytkownik nie zostaje nagle w ciemności, co zwiększa bezpieczeństwo na klatkach schodowych i korytarzach oraz daje czas na ponowne uruchomienie światła.

Zakres nastawy od 0,5 do 10 minut pozwala dopasować pracę oświetlenia do charakteru obiektu. Krótszy czas ogranicza pobór energii, a dłuższy zwiększa wygodę w miejscach o większym natężeniu ruchu.

Modułowa konstrukcja do montażu na szynie TH-35 ułatwia zastosowanie urządzenia w typowych rozdzielnicach. Zaciski śrubowe i współpraca z przyciskami podświetlanymi pomagają w integracji z istniejącą instalacją oświetleniową.
Automat schodowy AS-221T z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia Automat schodowy AS-221T z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia Automat schodowy AS-221T z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia
Automatyzacja oświetlenia

Automatyzacja oświetlenia

Samoczynnie wyłącza światło po ustawionym czasie pracy.

Bezpieczne wygaszanie

Bezpieczne wygaszanie

Redukuje jasność przed całkowitym odłączeniem oświetlenia.

Praca w rozdzielnicy

Praca w rozdzielnicy

Przystosowany do montażu modułowego na szynie TH-35.

AS-221T – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy AS-221T z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia

Poznaj inne zalety AS-221T

Urządzenie ma obudowę rozdzielnicową o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do montażu na standardowej szynie TH-35.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów instalacyjnych, rozmieszczone typowo dla aparatury modułowej.

Na froncie znajduje się dostępne z zewnątrz pokrętło do ustawiania czasu podtrzymania oświetlenia.

Panel przedni zawiera oznaczenie modelu i opis funkcji, co ułatwia identyfikację automatu w rozdzielnicy.

Konstrukcja obudowy obejmuje element montażowy umożliwiający osadzenie aparatu na szynie TH-35 w skrzynce rozdzielczej.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - 12 kanałowy AS-225D. Sterowanie oświetleniem schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie sterowania 1
195-253 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
10 A
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Zakres napięcia zasilającego
195-253 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1250 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Funkcja
Elektroniczny z ostrzeganiem przed wyłączeniem
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Układ połączeń
3 i 4 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Ściemnianie do 50%
Cykl pracy
Powtarzalny
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Pobór mocy
1 W
Maks. moc przełączana LED
150 W
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
3 mA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
8 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F