automatyka domowa i przemysłowa

AS-222T

Automat schodowy AS-222T

Automat schodowy AS-222T 230 V z sygnalizacją wyłączenia

Automat schodowy AS-222T

Dlaczego warto wybrać AS-222T?

Zasilanie 230 V AC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Regulacja czasu 0,5–10 min

Sygnalizacja wyłączenia światła

Funkcja przeciwblokady przycisku

Montaż na szynie TH-35

Wyjście 1 × NO

Temperatura pracy -25 do 50°C

Obudowa 2 moduły, IP20

Po zakończeniu ustawionego czasu AS-222T redukuje jasność oświetlenia o połowę na około 30 sekund, a dopiero później wyłącza je całkowicie. Użytkownik nie zostaje nagle w ciemności, co zwiększa bezpieczeństwo na schodach, w korytarzach i przejściach komunikacyjnych.

Funkcja przeciwblokady uniemożliwia stałe świecenie oświetlenia po zablokowaniu włącznika chwilowego. Automat odmierza ustawiony czas i wyłącza światło, ograniczając zużycie energii oraz ryzyko niekontrolowanej pracy instalacji.

Konstrukcja modułowa o szerokości 2 modułów umożliwia montaż na szynie TH-35 w typowej rozdzielnicy. Zaciski śrubowe i regulowany czas pracy ułatwiają dopasowanie urządzenia do instalacji oświetleniowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych.
Automat schodowy AS-222T Automat schodowy AS-222T Automat schodowy AS-222T
Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Ogranicza zbędną pracę oświetlenia po upływie ustawionego czasu.

Zastosowanie budynkowe

Zastosowanie budynkowe

Do klatek schodowych, korytarzy i innych ciągów komunikacyjnych.

Regulowana praca

Regulowana praca

Pozwala dopasować czas świecenia do potrzeb instalacji.

AS-222T – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy AS-222T

Poznaj inne zalety AS-222T

Urządzenie ma obudowę do montażu w rozdzielnicy, o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów instalacyjnych o przekroju do 4,0 mm².

Na froncie dostępna jest regulacja czasu wyłączenia, ustawiana płaskim wkrętakiem w zakresie 0,5–10 minut.

Obudowa jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie montażowej TH-35 w rozdzielnicy.

Na przednim panelu widoczna jest identyfikacja urządzenia jako automatu schodowego AS-222T.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - 12 kanałowy AS-225D. Sterowanie oświetleniem schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Napięcie sterowania 1
195-253 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
10 A
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1250 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Funkcja
Elektroniczny z ostrzeganiem przed wyłączeniem
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Układ połączeń
3 i 4 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Ściemnianie do 50%
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Pobór mocy
1 W
Maks. moc przełączana LED
150 W
Zakres napięcia zasilającego
195-253 V
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
0 mA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
8 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Głębokość wbudowania
60 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F