automatyka domowa i przemysłowa

AS-223

Automat schodowy AS-223 z funkcją przeciwblokady

Automat schodowy AS-223 z przeciwblokadą

Automat schodowy AS-223 z funkcją przeciwblokady

Dlaczego warto wybrać AS-223?

Zasilanie 230 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja czasu 0,5–10 min

Funkcja przeciwblokady przycisku

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Przekaźnikowy element wykonawczy

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Temperatura pracy -25 do 50°C

Funkcja przeciwblokady zabezpiecza instalację przed ciągłym świeceniem światła w przypadku zablokowania przycisku schodowego. Automat odmierza ustawiony czas i wyłącza oświetlenie, co ogranicza zużycie energii oraz chroni źródła światła przed niepotrzebną pracą.

Czas działania oświetlenia można ustawić potencjometrem w zakresie od 0,5 do 10 minut. Pozwala to dopasować pracę automatu do długości klatki schodowej, korytarza lub innej strefy komunikacyjnej, zwiększając wygodę użytkowników.

AS-223 może współpracować z przyciskami podświetlanymi, dzięki czemu punkty sterowania pozostają łatwe do odnalezienia po zmroku. To szczególnie przydatne w klatkach schodowych, korytarzach i przestrzeniach wspólnych budynków.
Automat schodowy AS-223 z funkcją przeciwblokady Automat schodowy AS-223 z funkcją przeciwblokady Automat schodowy AS-223 z funkcją przeciwblokady
Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Samoczynnie wyłącza oświetlenie po ustawionym czasie.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy urządzenia wynosi czuwanie 0,25W, praca 0,7W.

Stopień ochrony IP20

Stopień ochrony IP20

Przeznaczony do pracy w rozdzielnicach i osłoniętych instalacjach.

AS-223 – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy AS-223 z funkcją przeciwblokady

Poznaj inne zalety AS-223

Urządzenie ma obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilania, sterowania oraz obwodu oświetlenia.

Widoczne pokrętło umożliwia ustawienie czasu podtrzymania oświetlenia w zakresie podanym dla urządzenia.

Obudowa posiada opisane numery zacisków, ułatwiające identyfikację punktów podłączeniowych podczas montażu.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie montażowej TH-35 w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - 12 kanałowy AS-225D. Sterowanie oświetleniem schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Napięcie sterowania 1
195-253 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Funkcja
Elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Układ połączeń
4 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Cykl pracy
Powtarzalny
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Pobór mocy
0,7 W
Maks. moc przełączana LED
100 W
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
3 mA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Głębokość wbudowania
60 mm
Zakres napięcia zasilającego
195-253 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F