automatyka domowa i przemysłowa

AS-224

Automat schodowy AS-224 z funkcją przeciwblokady

Automat schodowy 24 V z funkcją przeciwblokady

Automat schodowy AS-224 z funkcją przeciwblokady

Dlaczego warto wybrać AS-224?

Zasilanie 24 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja czasu 0,5–10 min

Funkcja przeciwblokady przycisku

Wyjście przekaźnikowe 1 × NO

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Temperatura pracy -25÷50°C

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Funkcja przeciwblokady zapobiega ciągłemu świeceniu lamp po mechanicznym zablokowaniu wyłącznika schodowego. Automat odmierza ustawiony czas, wyłącza oświetlenie i pozwala na ponowne uruchomienie dopiero po usunięciu blokady, co zwiększa kontrolę nad instalacją i ogranicza niepotrzebne zużycie energii.

Zakres nastawy od 0,5 do 10 minut umożliwia dopasowanie pracy oświetlenia do długości korytarza, klatki schodowej lub innego obiektu. Użytkownik może ustawić czas podtrzymania światła tak, aby zapewnić komfort przejścia bez pozostawiania lamp włączonych dłużej niż to potrzebne.

Obudowa o szerokości 1 modułu i montaż na szynie TH-35 ułatwiają instalację w standardowej rozdzielnicy. To pozwala estetycznie włączyć urządzenie w system automatyki budynkowej oraz zachować porządek w okablowaniu sterowania oświetleniem.
Automat schodowy AS-224 z funkcją przeciwblokady Automat schodowy AS-224 z funkcją przeciwblokady Automat schodowy AS-224 z funkcją przeciwblokady
Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Oświetlenie wyłącza się samoczynnie po upływie ustawionego czasu.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy wynosi około 0,6 W podczas pracy.

Do instalacji 24 V

Do instalacji 24 V

Przeznaczony do obwodów sterowania zasilanych 24 V AC/DC.

AS-224 – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy AS-224 z funkcją przeciwblokady

Poznaj inne zalety AS-224

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilania, sterowania oraz obwodu wyjściowego.

Widoczne pokrętło potencjometru umożliwia ustawienie czasu podtrzymania oświetlenia w zakresie przewidzianym dla urządzenia.

Na froncie lub przy zaciskach umieszczone są oznaczenia ułatwiające prawidłowe podłączenie zgodnie ze schematem instalacji.

Kształt obudowy jest przystosowany do osadzenia urządzenia na standardowej szynie montażowej TH-35 w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - 12 kanałowy AS-225D. Sterowanie oświetleniem schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Napięcie sterowania 1
21-27 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
300 W
Funkcja
Elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Układ połączeń
4 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Cykl pracy
Powtarzalny
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Pobór mocy
0,7 W
Maks. moc przełączana LED
100 W
Zakres napięcia zasilającego
21-27 V
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
0 mA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Głębokość wbudowania
60 mm
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
0 VA

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F