automatyka domowa i przemysłowa

AS-225

Kaskadowy sterownik oświetlenia schodowego AS-225

Kaskadowy automat schodowy AS-225 do efektu fali świetlnej

Kaskadowy sterownik oświetlenia schodowego AS-225

Dlaczego warto wybrać AS-225?

Zasilanie 9–30 V DC

Wyjście tranzystorowe OC do 4 A

Regulacja Ton 3–30 s

Opóźnienie TΔ 0–100% Ton

Montaż w puszce Ø60

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Wejścia bezpotencjałowe IN/CEN/OUT

Pobór mocy 0,3/0,5 W

Praca od -15 do 50°C

Sterownik uruchamia kolejne punkty oświetleniowe sekwencyjnie, tworząc efekt światła przemieszczającego się wzdłuż schodów. Rozwiązanie poprawia komfort poruszania się po zmroku, zwiększa czytelność stopni i nadaje instalacji nowoczesny charakter bez konieczności stosowania złożonego systemu sterowania.

AS-225 umożliwia tworzenie grupy z dowolnej liczby sterowników, dzięki czemu liczba obsługiwanych punktów świetlnych może być dopasowana do konkretnej klatki schodowej. Prosta instalacja wymaga tylko połączenia sterowników między sobą, co ułatwia rozbudowę układu i montaż w wielu punktach oświetlenia.

Urządzenie obsługuje bezpotencjałowe wyzwalanie z przycisków dzwonkowych, czujników ruchu, barier optycznych lub czujników nacisku. Lokalne wejście CEN pozwala załączyć bieżący punkt na 100% oraz sąsiednie punkty na 50%, co poprawia orientację użytkownika i umożliwia bardziej komfortowe podświetlenie schodów.
Kaskadowy sterownik oświetlenia schodowego AS-225 Kaskadowy sterownik oświetlenia schodowego AS-225 Kaskadowy sterownik oświetlenia schodowego AS-225
Automatyzacja oświetlenia

Automatyzacja oświetlenia

Sekwencyjne sterowanie punktami świetlnymi na schodach.

Instalacja dopuszkowa

Instalacja dopuszkowa

Małe wymiary ułatwiają ukryty montaż przy lampie.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy wynosi 0,3 W w czuwaniu.

AS-225 – wizualizacja urządzenia

Kaskadowy sterownik oświetlenia schodowego AS-225

Poznaj inne zalety AS-225

Widoczna obudowa ma formę małego modułu przeznaczonego do montażu w puszce podtynkowej Ǿ60, także pod lampą.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów, przystosowane do przewodów o przekroju do 2,5 mm².

Na froncie urządzenia dostępne są dwa elementy regulacyjne obsługiwane płaskim wkrętakiem: czas załączenia oraz opóźnienie załączenia.

Widoczna kontrolka sygnalizuje tryb czuwania krótkimi mrugnięciami oraz stan załączenia i poziom jasności wyjściowej.

Przy zaciskach widoczne są opisy wyprowadzeń, między innymi LED, OUT, CEN i IN, ułatwiające identyfikację połączeń podczas montażu.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - 12 kanałowy AS-225D. Sterowanie oświetleniem schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
9-30 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-0 Hz
Znamionowy prąd załączania
4 A
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
100 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
0 VA
Funkcja
Elektroniczny wielofunkcyjny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
DC
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Pobór mocy
0,5 W
Maks. moc przełączana LED
100 W
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
0 mA
Opóźnienie wyzwalania
0,05-0,5 min
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
0 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Głębokość wbudowania
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F