automatyka domowa i przemysłowa

AS-B110

Automat schodowy AS-B 110 110 V

Automat schodowy 110 V do sterowania oświetleniem

Automat schodowy AS-B 110 110 V

Dlaczego warto wybrać AS-B110?

Zasilanie 100÷120 V AC

Obciążenie do 16 A AC-1

Regulacja czasu 0,5÷10 min

Opóźnienie załączenia poniżej 1 s

Montaż na szynie TH-35

Szerokość 2 moduły, 35 mm

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Pobór mocy 1,2 W

Praca od -25 do 50°C

AS-B 110 podtrzymuje oświetlenie tylko przez ustawiony czas, po czym wyłącza je samoczynnie. Rozwiązanie ogranicza zużycie energii i sprawdza się w miejscach, gdzie światło jest potrzebne krótkotrwale, takich jak klatki schodowe, korytarze i przejścia techniczne.

Czas załączenia można ustawić potencjometrem w zakresie od 0,5 do 10 minut, dopasowując działanie instalacji do długości ciągu komunikacyjnego i sposobu użytkowania obiektu. Instalator może szybko skonfigurować urządzenie płaskim wkrętakiem.

Model AS-B 110 może współpracować z przyciskami podświetlanymi, co ułatwia lokalizację punktów sterowania w ciemności. To praktyczna cecha w instalacjach klatek schodowych, korytarzy i przestrzeni wspólnych, gdzie liczy się wygoda oraz bezpieczeństwo użytkowników.
Automat schodowy AS-B 110 110 V Automat schodowy AS-B 110 110 V Automat schodowy AS-B 110 110 V
Do klatek schodowych

Do klatek schodowych

Przeznaczony do czasowego sterowania oświetleniem ciągów komunikacyjnych.

Oszczędność energii

Oszczędność energii

Samoczynne wyłączenie ogranicza niepotrzebną pracę opraw oświetleniowych.

Prosta instalacja

Prosta instalacja

Montaż na szynie TH-35 ułatwia zabudowę w rozdzielnicy.

AS-B110 – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy AS-B 110 110 V

Poznaj inne zalety AS-B110

Urządzenie ma obudowę do montażu rozdzielnicowego o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do instalacji na standardowej szynie TH-35 w skrzynce rozdzielczej.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe umożliwiające podłączenie przewodów o przekroju do 2,5 mm².

Na froncie widoczna jest regulacja czasu działania przeznaczona do ustawiania płaskim wkrętakiem.

Przedni panel zawiera nadruki identyfikujące model oraz opisujące podstawowe elementy podłączenia i regulacji.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - 12 kanałowy AS-225D. Sterowanie oświetleniem schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Napięcie sterowania 1
100-120 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1200 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
350 VA
Funkcja
Elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Układ połączeń
3 i 4 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Pobór mocy
1,2 W
Maks. moc przełączana LED
150 W
Zakres napięcia zasilającego
100-120 V
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
2 mA
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Głębokość wbudowania
60 mm
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F