automatyka domowa i przemysłowa

AS-B220

Automat schodowy AS-B 220

Automat schodowy AS-B 220 do czasowego sterowania oświetleniem

Automat schodowy AS-B 220

Dlaczego warto wybrać AS-B220?

Zasilanie 230 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja czasu 0,5–10 min

Przekaźnik z wyjściem 1×NO

Montaż na szynie TH-35

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Pobór mocy 1,2 W

Zakres pracy -25…50°C

Obudowa 2 moduły, IP20

AS-B 220 pozwala ustawić czas działania oświetlenia w zakresie od 0,5 do 10 minut. Dzięki temu instalator może dopasować pracę automatu do długości korytarza, klatki schodowej lub innego ciągu komunikacyjnego, ograniczając niepotrzebne zużycie energii po opuszczeniu strefy.

Urządzenie uruchamiane jest wyłącznikiem chwilowym, czyli popularnym przyciskiem dzwonkowym. Po załączeniu automat załącza światło przez nastawiony czas i wyłącza je automatycznie, co zwiększa komfort użytkowania oraz eliminuje konieczność ręcznego gaszenia oświetlenia.

Model AS-B 220 może współpracować z przyciskami podświetlanymi, co jest szczególnie przydatne w miejscach słabo oświetlonych. Użytkownik łatwiej odnajduje punkt sterowania, a instalacja zachowuje funkcjonalność typową dla nowoczesnych systemów oświetlenia komunikacyjnego.
Automat schodowy AS-B 220 Automat schodowy AS-B 220 Automat schodowy AS-B 220
Do oświetlenia komunikacyjnego

Do oświetlenia komunikacyjnego

Przeznaczony do klatek schodowych, korytarzy i podobnych stref przejściowych.

Automatyczne wyłączenie

Automatyczne wyłączenie

Samoczynnie odłącza światło po upływie ustawionego czasu.

Rozdzielnicowy montaż

Rozdzielnicowy montaż

Kompaktowa forma do instalacji na szynie w rozdzielnicy.

AS-B220 – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy AS-B 220

Poznaj inne zalety AS-B220

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do zabudowy w rozdzielnicy elektrycznej.

Kształt obudowy umożliwia montaż na standardowej szynie TH-35, widocznej w typowych instalacjach rozdzielczych.

Na froncie obudowy znajdują się zaciski śrubowe przeznaczone do podłączenia przewodów instalacji zasilającej i obciążenia.

Widoczne pokrętło nastawy pozwala ustawić czas pracy automatu przy użyciu płaskiego wkrętaka.

Na przedniej części urządzenia widoczne są oznaczenia modelu i funkcji, ułatwiające identyfikację w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - 12 kanałowy AS-225D. Sterowanie oświetleniem schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Napięcie sterowania 1
195-253 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
195-253 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Funkcja
Elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Układ połączeń
3 i 4 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Pobór mocy
1,2 W
Maks. moc przełączana LED
250 W
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
3 mA
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Głębokość wbudowania
60 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F