automatyka domowa i przemysłowa

AS-B24

Automat schodowy AS-B 24

Automat schodowy 24 V do sterowania oświetleniem

Automat schodowy AS-B 24

Dlaczego warto wybrać AS-B24?

Zasilanie 24 V

Obciążenie do 16 A AC-1

Regulacja 0,5–10 minut

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 2 moduły, 35 mm

Przekaźnik, styk 1×NO

Opóźnienie załączenia poniżej 1 s

Temperatura pracy -25÷50°C

Stopień ochrony IP20

AS-B 24 podtrzymuje załączone oświetlenie tylko przez zaprogramowany czas, po czym samoczynnie odłącza obwód. Takie działanie ogranicza ryzyko pozostawienia światła włączonego na klatce schodowej lub korytarzu, poprawiając wygodę obsługi i wspierając oszczędność energii w instalacjach budynkowych.

Czas świecenia ustawiany potencjometrem w zakresie od 0,5 do 10 minut pozwala dostosować automat do konkretnego obiektu. Krótsza nastawa sprawdzi się w niewielkich przejściach, a dłuższa w rozbudowanych ciągach komunikacyjnych, gdzie użytkownik potrzebuje więcej czasu na bezpieczne przejście.

Obudowa o szerokości 2 modułów jest przystosowana do montażu na szynie TH-35, co ułatwia integrację z istniejącą instalacją elektryczną. Zaciski śrubowe i standardowy format rozdzielnicowy przyspieszają pracę instalatora oraz porządkują zabudowę układu sterowania oświetleniem.
Automat schodowy AS-B 24 Automat schodowy AS-B 24 Automat schodowy AS-B 24
Sterowanie czasowe

Sterowanie czasowe

Automatyzuje pracę oświetlenia w ciągach komunikacyjnych.

Prosty montaż

Prosty montaż

Format modułowy pasuje do standardowych rozdzielnic.

Niskie zużycie

Niskie zużycie

Pobór mocy urządzenia wynosi 1,2 W.

AS-B24 – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy AS-B 24

Poznaj inne zalety AS-B24

Urządzenie ma obudowę rozdzielnicową o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm, przeznaczoną do zabudowy w szafce elektrycznej.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilania, sterowania i obciążenia, z dopuszczalnym momentem dokręcania 0,5 Nm.

Na froncie dostępna jest regulacja czasu działania, ustawiana płaskim wkrętakiem w zakresie od 0,5 do 10 minut.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do montażu na standardowej szynie TH-35 w rozdzielnicy instalacyjnej.

Na zewnętrznej części urządzenia widoczne są oznaczenia modelu i podstawowe opisy ułatwiające identyfikację automatu podczas montażu.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - 12 kanałowy AS-225D. Sterowanie oświetleniem schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Napięcie sterowania 1
21-27 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Zakres napięcia zasilającego
21-27 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
300 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
0 VA
Funkcja
Elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Układ połączeń
3 i 4 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Pobór mocy
1,2 W
Maks. moc przełączana LED
100 W
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
0 mA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Głębokość wbudowania
60 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F