automatyka domowa i przemysłowa

ASO-201

Automat schodowy ASO-201

Automat schodowy ASO-201 do czasowego sterowania oświetleniem

Automat schodowy ASO-201

Dlaczego warto wybrać ASO-201?

Zasilanie 230 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja czasu 0,5–10 min

Wyjście przekaźnikowe 1 × NO

Opóźnienie zadziałania poniżej 1 s

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Montaż natynkowy

Pobór mocy 0,56 W

Temperatura pracy -25÷50°C

ASO-201 załącza oświetlenie na czas ustawiany w zakresie od 0,5 do 10 minut. Pozwala to dopasować działanie instalacji do długości klatki schodowej, korytarza lub innej strefy komunikacyjnej, zapewniając komfort przejścia i automatyczne wyłączenie światła po zakończeniu użytkowania.

Automat współpracuje z wyłącznikami chwilowymi podświetlanymi, co ułatwia lokalizację punktów sterowania w ciemności. To szczególnie przydatne w budynkach mieszkalnych, biurowych i technicznych, gdzie sterowanie światłem na schodach powinno być intuicyjne i bezpieczne.

Samoczynne wyłączenie oświetlenia po zadanym czasie ogranicza ryzyko pozostawienia światła włączonego. Urządzenie pomaga zmniejszyć zużycie energii w częściach wspólnych budynków, zachowując prostą obsługę przez standardowy przycisk dzwonkowy.
Automat schodowy ASO-201 Automat schodowy ASO-201 Automat schodowy ASO-201
Prosta obsługa

Prosta obsługa

Załączanie odbywa się standardowym przyciskiem chwilowym.

Automatyczne wyłączenie

Automatyczne wyłączenie

Światło gaśnie samoczynnie po nastawionym czasie.

Do ciągów komunikacyjnych

Do ciągów komunikacyjnych

Przeznaczony do klatek schodowych, korytarzy i przejść.

ASO-201 – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy ASO-201

Poznaj inne zalety ASO-201

Kompaktowa obudowa przeznaczona do montażu natynkowego umożliwia instalację urządzenia bez zabudowy w rozdzielnicy modułowej.

Widoczne przyłącze w formie zacisków śrubowych służy do podłączenia zasilania, przycisku sterującego oraz obwodu oświetlenia.

Na obudowie znajduje się regulacja czasu działania, ustawiana płaskim wkrętakiem zgodnie z wymaganym czasem świecenia.

Konstrukcja przewiduje mocowanie do podłoża dwoma wkrętami, co jest widocznym sposobem instalacji urządzenia.

Na froncie lub przy złączach znajdują się oznaczenia ułatwiające identyfikację punktów podłączenia podczas montażu.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - ASO 201

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość wbudowania
0 mm
Napięcie sterowania 1
195-253 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Funkcja
Elektroniczny
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Układ połączeń
3 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Pobór mocy
0,56 W
Maks. moc przełączana LED
250 W
Zakres napięcia zasilającego
195-253 V
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
3 mA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F