automatyka domowa i przemysłowa

ASO-202

Automat schodowy ASO-202 z funkcją przeciwblokady

Automat schodowy ASO-202 z funkcją przeciwblokady

Automat schodowy ASO-202 z funkcją przeciwblokady

Dlaczego warto wybrać ASO-202?

Zasilanie 230 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja czasu 0,5–10 min

Funkcja przeciwblokady przycisku

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Przekaźnik ze stykiem NO

Montaż natynkowy IP20

Pobór mocy 0,56 W

Praca od -25 do 50°C

Funkcja przeciwblokady zapobiega stałemu świeceniu oświetlenia w przypadku zablokowania przycisku schodowego. Automat odmierza ustawiony czas i wyłącza światło, a ponowne uruchomienie jest możliwe dopiero po usunięciu blokady. To zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji i ogranicza straty energii.

Użytkownik może ustawić czas podtrzymania oświetlenia od 0,5 do 10 minut za pomocą potencjometru. Pozwala to dopasować działanie urządzenia do długości korytarza, klatki schodowej lub charakteru obiektu, bez konieczności zmiany układu instalacji.

ASO-202 może współpracować z przyciskami podświetlanymi, co ułatwia lokalizację punktów sterowania w ciemnych korytarzach i na klatkach schodowych. Rozwiązanie poprawia komfort codziennej obsługi oraz zwiększa funkcjonalność instalacji oświetleniowej.
Automat schodowy ASO-202 z funkcją przeciwblokady Automat schodowy ASO-202 z funkcją przeciwblokady Automat schodowy ASO-202 z funkcją przeciwblokady
Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie

Światło gaśnie samoczynnie po ustawionym czasie.

Oszczędność energii

Oszczędność energii

Ogranicza niepotrzebną pracę oświetlenia w ciągach komunikacyjnych.

Prosta instalacja

Prosta instalacja

Natynkowy montaż i zaciski śrubowe ułatwiają podłączenie.

ASO-202 – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy ASO-202 z funkcją przeciwblokady

Poznaj inne zalety ASO-202

Kompaktowa obudowa przystosowana do montażu natynkowego, przeznaczona do instalacji w suchych warunkach wewnętrznych zgodnie ze stopniem ochrony IP20.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów instalacyjnych oraz obwodu sterowania i obciążenia zgodnie ze schematem urządzenia.

Na obudowie znajduje się regulacja czasu działania obsługiwana płaskim wkrętakiem, pozwalająca ustawić opóźnienie wyłączenia oświetlenia.

Konstrukcja obudowy pozwala przymocować automat do podłoża dwoma wkrętami, co jest zgodne z przewidzianym sposobem montażu natynkowego.

Niewielka forma urządzenia o wymiarach około 51×67×26 mm ułatwia umieszczenie automatu w typowych miejscach montażowych instalacji oświetleniowej.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - ASO 201 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
195-253 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
750 VA
Funkcja
Elektroniczny
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Układ połączeń
4 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Pobór mocy
0,56 W
Maks. moc przełączana LED
250 W
Zakres napięcia zasilającego
195-253 V
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
3 mA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Głębokość wbudowania
0 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Cykl pracy
Powtarzalny

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F