automatyka domowa i przemysłowa

ASO-205

Automat schodowy ASO-205

Automat schodowy ASO-205 do czasowego sterowania oświetleniem

Automat schodowy ASO-205

Dlaczego warto wybrać ASO-205?

Zasilanie 230 V AC

Obciążenie AC-1 do 8 A

Regulacja czasu 0,5÷10 min

Montaż w puszce Ø60

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Przekaźnikowy styk 1×NO

Pobór mocy 0,56 W

Temperatura pracy -25÷50°C

Kompaktowa obudowa Ø55 mm

ASO-205 pozwala ustawić czas podtrzymania oświetlenia w zakresie od 0,5 do 10 minut. Dzięki temu można dopasować pracę instalacji do długości korytarza, klatki schodowej lub częstotliwości użytkowania przejścia, ograniczając zbędne zużycie energii.

Konstrukcja o średnicy 55 mm i wysokości 13 mm umożliwia instalację w standardowej puszce podtynkowej Ø60. To ułatwia zastosowanie automatu w modernizowanych i nowych instalacjach oświetleniowych bez potrzeby montażu urządzenia w rozdzielnicy.

Urządzenie współpracuje z przyciskami podświetlanymi, co zwiększa wygodę obsługi w ciemnych korytarzach i na klatkach schodowych. Użytkownik może łatwo odnaleźć przycisk, a automat realizuje czasowe załączenie oświetlenia po jego naciśnięciu.
Automat schodowy ASO-205 Automat schodowy ASO-205 Automat schodowy ASO-205
Czasowe oświetlenie

Czasowe oświetlenie

Automatycznie wyłącza światło po ustawionym czasie pracy.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Przystosowany do instalacji w puszce podtynkowej Ø60.

Niskie zużycie

Niskie zużycie

Pobór mocy wynosi tylko 0,56 W.

ASO-205 – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy ASO-205

Poznaj inne zalety ASO-205

Urządzenie ma kompaktową, okrągłą obudowę o średnicy 55 mm, przeznaczoną do umieszczenia w puszce podtynkowej Ø60.

Płaska konstrukcja o wysokości 13 mm jest widoczna jako niski moduł, ułatwiający zabudowę w przestrzeni instalacyjnej puszki.

Z obudowy wyprowadzone jest przyłącze 3×DY 1,0 mm² o długości 10 cm, przeznaczone do podłączenia w instalacji elektrycznej.

Na obudowie znajduje się dostęp do regulacja czasu działania, ustawiana wkrętakiem płaskim podczas montażu lub konfiguracji.

Na zewnętrznej części urządzenia widoczne są oznaczenia identyfikacyjne modelu i podstawowe opisy ułatwiające rozpoznanie automatu.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - ASO 201 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość wbudowania
0 mm
Napięcie sterowania 1
195-253 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
8 A
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Zakres napięcia zasilającego
195-253 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
900 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
650 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
350 VA
Funkcja
Elektroniczny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Układ połączeń
3 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Pobór mocy
0,56 W
Maks. moc przełączana LED
125 W
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
3 mA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
5 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F