automatyka domowa i przemysłowa

ASO-220

Automat schodowy ASO-220

Automat schodowy ASO-220 do czasowego sterowania oświetleniem

Automat schodowy ASO-220

Dlaczego warto wybrać ASO-220?

Zasilanie 230 V AC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Regulacja czasu 0,5–10 min

Montaż natynkowy

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Przekaźnikowy element wykonawczy

Styk wyjściowy 1 × NO

Pobór mocy 0,56 W

Praca od -25 do 50°C

ASO-220 utrzymuje oświetlenie po naciśnięciu przycisku chwilowego, a po upływie ustawionego czasu samoczynnie je wyłącza. Rozwiązanie zwiększa wygodę użytkowania klatek schodowych i korytarzy, a jednocześnie pomaga ograniczyć niepotrzebne zużycie energii.

Czas podtrzymania oświetlenia można ustawić w zakresie od 0,5 do 10 minut za pomocą potencjometru. Pozwala to dopasować działanie automatu do konkretnej instalacji, długości przejścia oraz oczekiwanego komfortu użytkowników.

Urządzenie może współpracować z przyciskami podświetlanymi, co ułatwia lokalizację punktów sterowania w ciemnych korytarzach i na schodach. To praktyczna cecha w instalacjach budynkowych, gdzie liczy się wygoda oraz intuicyjna obsługa oświetlenia.
Automat schodowy ASO-220 Automat schodowy ASO-220 Automat schodowy ASO-220
Prosta obsługa

Prosta obsługa

Działanie uruchamiane zwykłym przyciskiem chwilowym.

Oszczędność energii

Oszczędność energii

Światło wyłącza się automatycznie po nastawionym czasie.

Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie

Do korytarzy, klatek schodowych i przejść komunikacyjnych.

ASO-220 – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy ASO-220

Poznaj inne zalety ASO-220

Kompaktowa obudowa jest przystosowana do montażu natynkowego, co umożliwia instalację urządzenia bez zabudowy w rozdzielnicy.

Z obudowy wyprowadzony jest przewód przyłączeniowy OMY 3×0,75 mm² o długości 0,45 m, widoczny podczas montażu.

Na urządzeniu znajduje się dostępna z zewnątrz regulacja czasu działania, ustawiana wkrętakiem płaskim.

Konstrukcja obudowy pozwala na przymocowanie automatu do podłoża dwoma wkrętami, zgodnie z instrukcją montażu.

Niewielkie wymiary obudowy, około 51×67×26 mm, ułatwiają umieszczenie urządzenia w ograniczonej przestrzeni instalacyjnej.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - ASO 201 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
195-253 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
10 A
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Zakres napięcia zasilającego
195-253 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1250 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
500 VA
Funkcja
Elektroniczny
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Układ połączeń
3 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Pobór mocy
0,56 W
Maks. moc przełączana LED
150 W
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
3 mA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
8 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Głębokość wbudowania
0 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F