automatyka domowa i przemysłowa

ASO-24

Automat schodowy ASO-24

Automat schodowy 24 V do czasowego sterowania oświetleniem

Automat schodowy ASO-24

Dlaczego warto wybrać ASO-24?

Zasilanie 24 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Regulacja czasu 0,5–10 min

Przekaźnikowy styk 1 × NO

Opóźnienie zadziałania poniżej 1 s

Pobór mocy 0,56 W

Montaż natynkowy

Praca od -25 do 50°C

Przyłącze OMY 3×0,75 mm²

ASO-24 utrzymuje oświetlenie tylko przez ustawiony czas, a następnie samoczynnie je wyłącza. Pozwala to ograniczyć sytuacje, w których światło pozostaje włączone niepotrzebnie, szczególnie na klatkach schodowych, w korytarzach i przejściach używanych okresowo.

Zakres nastawy od 0,5 do 10 minut umożliwia dopasowanie pracy urządzenia do charakteru obiektu i potrzeb użytkowników. Krótszy czas sprawdzi się w niewielkich przejściach, a dłuższy w rozbudowanych ciągach komunikacyjnych.

Zasilanie 24 V AC/DC pozwala stosować automat w niskonapięciowych układach sterowania oświetleniem. Przekaźnikowy element wykonawczy ze stykiem 1 × NO umożliwia obsługę obciążenia AC-1 do 10 A w prostych aplikacjach automatyki budynkowej.
Automat schodowy ASO-24 Automat schodowy ASO-24 Automat schodowy ASO-24
Oszczędność energii

Oszczędność energii

Automatycznie wyłącza światło po ustawionym czasie.

Prosta obsługa

Prosta obsługa

Uruchamiany typowym przyciskiem chwilowym dzwonkowym.

Niska konsumpcja

Niska konsumpcja

Pobór mocy urządzenia wynosi tylko 0,56 W.

ASO-24 – wizualizacja urządzenia

Automat schodowy ASO-24

Poznaj inne zalety ASO-24

Urządzenie ma kompaktową obudowę przeznaczoną do montażu natynkowego, którą można pokazać na zdjęciu jako gotowy moduł instalacyjny.

Z obudowy wyprowadzone jest przewodowe przyłącze OMY 3×0,75 mm² o długości 0,45 m, widoczne jako element podłączeniowy urządzenia.

Na obudowie znajduje się element nastawczy do regulacji czasu działania, ustawiany wkrętakiem płaskim zgodnie z instrukcją montażu.

Obudowa ma wymiary 51×67×26 mm, dzięki czemu urządzenie zajmuje niewiele miejsca w miejscu montażu.

Na urządzeniu nie przewidziano sygnalizacji wyłączenia, dlatego na obudowie nie są widoczne diody informujące o tym stanie.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - ASO 201 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - AS-B220 automat schodowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Sterownik schodowy - AS225 - efekt kolejno zapalających się stopni - nowoczesne oświetlenie schodów. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
21-27 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
10 A
Opóźnienie wyzwalania
0,5-10 min
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
200 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
0 VA
Funkcja
Elektroniczny
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Układ połączeń
3 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Pobór mocy
0,56 W
Maks. moc przełączana LED
100 W
Zakres napięcia zasilającego
21-27 V
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
0 mA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
8 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Głębokość wbudowania
0 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F