automatyka domowa i przemysłowa

DR-03

Czujnik ruchu z detekcją podczerwieni DR-03

Czujnik ruchu PIR DR-03 do automatycznego sterowania oświetleniem

Czujnik ruchu z detekcją podczerwieni DR-03

Dlaczego warto wybrać DR-03?

Detekcja PIR na podczerwień

Zasilanie 195÷265 V AC

Obciążenie AC-1 do 3 A

Promień detekcji do 9 m

Pole poziome 160°

Regulacja czasu 10 s÷7 min

Próg zmierzchowy 3÷2000 lx

Montaż podtynkowy Ø60

Stopień ochrony IP20

DR-03 wykrywa ruch źródeł promieniowania podczerwonego i automatycznie załącza podłączone oświetlenie. Rozwiązanie zwiększa wygodę poruszania się po korytarzach, garażach, podjazdach i podejściach, eliminując konieczność ręcznego używania włącznika w miejscach przejściowych.

Wbudowana regulacja progu aktywacji zmierzchowej w zakresie 3÷2000 lx pozwala dopasować działanie czujnika do warunków oświetlenia. Dzięki temu urządzenie może ograniczać załączanie lamp w ciągu dnia, wspierając oszczędność energii i bardziej racjonalną pracę instalacji.

Ciągły ruch w polu detekcji podtrzymuje załączenie oświetlenia, a ponowny ruch podczas odmierzania czasu uruchamia podtrzymanie od początku. Taki sposób działania pozwala wykorzystać DR-03 nie tylko jako czujkę ruchu, ale również jako praktyczny czujnik obecności w strefach komunikacyjnych.
Czujnik ruchu z detekcją podczerwieni DR-03 Czujnik ruchu z detekcją podczerwieni DR-03 Czujnik ruchu z detekcją podczerwieni DR-03
Kompaktowy format

Kompaktowy format

Obudowa 80×80×62 mm ułatwia montaż w typowych instalacjach podtynkowych.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Urządzenie pobiera 0,5 W podczas pracy i 0,15 W w czuwaniu.

Zakres pracy

Zakres pracy

Czujnik pracuje w temperaturze od -10°C do 40°C.

DR-03 – wizualizacja urządzenia

Czujnik ruchu z detekcją podczerwieni DR-03

Poznaj inne zalety DR-03

Widoczny front urządzenia ma kompaktową, kwadratową formę o wymiarach zewnętrznych 80×80 mm, przeznaczoną do estetycznego montażu w ścianie.

Na froncie znajduje się wypukły element czujnika odpowiedzialny za odbiór promieniowania podczerwonego z obszaru detekcji.

Czujnik ma zdejmowaną osłonę zewnętrzną, którą należy podważyć podczas montażu i konfiguracji, aby uzyskać dostęp do elementów regulacyjnych.

Regulacja czasu załączenia oraz czułości automatu zmierzchowego znajduje się pod zdejmowaną osłoną, więc nie jest widoczna po zamknięciu obudowy.

Konstrukcja jest przystosowana do osadzenia w puszce podtynkowej lub otworze montażowym Ø60, z rozstawem śrub 58 mm.

Materiały dodatkowe

DRL 12 - Laserowy czujnik schodowy. Czujnik ruchu z funkcją ustawiania odległości — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne oświetlenie schodów - laserowy czujnik odległości DRL-12 pełniący funkcję czujnika ruchu. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521.4-PLUS z zewn. przyciskiem, programowany przez NFC iOS Android — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Wymuszone załączenie
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Kąt skanowania
45 °
Optymalna wysokość montażowa
1,8 m
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Maksymalny zasięg boczny
9 m
Maksymalny zasięg na wprost
9 m
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Montaż ścienny
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Minimalny czas załączenia
10 s
Maksymalny czas załączenia
7 min
Czułość progowa jasności
3-2000 lx
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Zakres temperatury
-10-40 °C
Maksymalny prąd załączania
3 A
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Szerokość
80 mm
Wysokość
80 mm
Głębokość
62 mm
Szerokość wbudowania
48 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Z kablem podłączeniowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia
AC
Numer RAL (zbliżony)
9003
Napięcie znamionowe
195-265 V
Opóźnienie załączania
1 s
Kąt detekcji w poziomie
0-160 °
Maksymalna moc łączeniowa
750 W
Maks. moc przełączana LED
45 W
Liczba stref wykrywania
1
Długość wbudowania
48 mm
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Odporność udarowa
IK00
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Średnica pola detekcji na powierzchni
0 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Minimalny prąd załączania
0 A
Prąd sterowania
0 mA
Średnica
0 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

DR-30M
DR-30M

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F