automatyka domowa i przemysłowa

DR-04B

Czujnik ruchu DR-04 B czarny

Hermetyczny czujnik ruchu PIR do sterowania oświetleniem

Czujnik ruchu DR-04 B czarny

Dlaczego warto wybrać DR-04B?

Detekcja PIR na podczerwień

Zasilanie 195÷265 V AC

Obciążenie AC-1 do 5 A

Zasięg detekcji do 12 m

Automat zmierzchowy 3÷2000 lx

Czas pracy 10 s÷15 min

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy na ścianie

Temperatura pracy -20÷40°C

Czujnik automatycznie załącza oświetlenie po wykryciu ruchu w polu detekcji, a po zaniku ruchu odmierza ustawiony czas podtrzymania. Ponowne wykrycie ruchu restartuje odliczanie, co pozwala wykorzystać urządzenie także jako czujnik obecności w przejściach, garażach i strefach wejściowych.

Regulowany próg aktywacji w zakresie 3÷2000 lx ogranicza działanie czujnika do warunków oświetlenia ustalonych przez użytkownika. Dzięki temu oświetlenie nie musi załączać się w dzień, co poprawia efektywność energetyczną instalacji i zwiększa wygodę eksploatacji.

Obudowa o stopniu ochrony IP65 oraz zakres temperatury pracy od -20 do 40°C umożliwiają stosowanie czujnika w wymagających lokalizacjach wewnętrznych i zewnętrznych. To ważna przewaga w instalacjach narażonych na trudniejsze warunki środowiskowe, przy zachowaniu zaleceń montażowych producenta.
Czujnik ruchu DR-04 B czarny Czujnik ruchu DR-04 B czarny Czujnik ruchu DR-04 B czarny
Oszczędność energii

Oszczędność energii

Światło działa tylko wtedy, gdy jest potrzebne.

Komfort użytkowania

Komfort użytkowania

Automatyczne załączanie bez używania ręcznych włączników.

Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie

Do przejść, garaży, podjazdów i stref wejściowych.

DR-04B – wizualizacja urządzenia

Czujnik ruchu DR-04 B czarny

Poznaj inne zalety DR-04B

Urządzenie ma czarną obudowę przystosowaną do montażu natynkowego, widoczną po instalacji na ścianie lub innej płaskiej powierzchni.

Na froncie znajduje się głowica czujnika, którą można ustawiać w poziomie i pionie, aby skierować pole detekcji na wybrany obszar.

Element detekcyjny z soczewką PIR jest umieszczony w głowicy i stanowi widoczny obszar odpowiedzialny za odbiór promieniowania podczerwonego.

Część montażowa posiada pokrywę puszki przyłączeniowej; zaciski elektryczne znajdują się pod pokrywą i nie są widoczne po zamknięciu obudowy.

Pokrętła nastaw czasu załączenia i progu zmierzchowego są dostępne po otwarciu odpowiedniej części obudowy, więc nie dominują wizualnie na zewnątrz urządzenia.

Materiały dodatkowe

DRL 12 - Laserowy czujnik schodowy. Czujnik ruchu z funkcją ustawiania odległości — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne oświetlenie schodów - laserowy czujnik odległości DRL-12 pełniący funkcję czujnika ruchu. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521.4-PLUS z zewn. przyciskiem, programowany przez NFC iOS Android — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kąt detekcji w poziomie
0-180 °
Maksymalny czas załączenia
15 min
Minimalny czas załączenia
10 s
Funkcja ściemniania
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Nadzór klatek schodowych
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Średnica
0 mm
Głębokość
80 mm
Wysokość
70 mm
Szerokość
95 mm
Prąd sterowania
0 mA
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalny prąd załączania
5 A
Liczba stref wykrywania
1
Zakres temperatury
-20-40 °C
Maks. moc przełączana LED
75 W
Maksymalna moc łączeniowa
1250 W
Czułość progowa jasności
3-2000 lx
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-90-90 °
Opóźnienie załączania
1 s
Opóźnienie wyłączania
0 s
Napięcie znamionowe
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Numer RAL (zbliżony)
9005
Montaż ścienny
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Optymalna wysokość montażowa
2,5 m
Kąt skanowania
45 °
Rodzaj napięcia
AC
Odporność udarowa
IK00
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor
Czarny
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Model
Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie

Poznaj nasze inne rozwiązania!

DR-30M
DR-30M

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F