automatyka domowa i przemysłowa

DR-04G

Czujnik ruchu DR-04 G szary

Hermetyczna czujka ruchu PIR do automatycznego oświetlenia

Czujnik ruchu DR-04 G szary

Dlaczego warto wybrać DR-04G?

Detekcja PIR na podczerwień

Zasilanie 195–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 5 A

Czas pracy 10 s–15 min

Próg zmierzchowy 3–2000 lx

Zasięg detekcji do 12 m

Pole poziome 180°

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Użytkownik może ustawić czas załączenia odbiornika w zakresie od 10 sekund do 15 minut oraz próg aktywacji zmierzchowej od 3 do 2000 lx. Dzięki temu czujnik załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, co poprawia komfort i ogranicza zbędne zużycie energii.

Głowica czujnika pracuje w dwóch płaszczyznach, z zakresem obrotu 45° w poziomie i 180° w pionie. Pozwala to precyzyjnie skierować pole detekcji na korytarz, podjazd, podejście lub garaż, ograniczając niepożądane załączenia oświetlenia.

Obudowa o stopniu ochrony IP65 wspiera niezawodną pracę urządzenia w wymagających miejscach montażu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń zgodnie z instrukcją. Natynkowa instalacja oraz zaciski śrubowe ułatwiają podłączenie w typowych obwodach oświetleniowych.
Czujnik ruchu DR-04 G szary Czujnik ruchu DR-04 G szary Czujnik ruchu DR-04 G szary
Automatyzacja światła

Automatyzacja światła

Załącza oświetlenie po wykryciu ruchu w polu detekcji.

Oszczędność energii

Oszczędność energii

Automat zmierzchowy ogranicza pracę oświetlenia przy wystarczającym świetle dziennym.

Uniwersalny montaż

Uniwersalny montaż

Natynkowa konstrukcja ułatwia instalację w budynkach mieszkalnych i technicznych.

DR-04G – wizualizacja urządzenia

Czujnik ruchu DR-04 G szary

Poznaj inne zalety DR-04G

Urządzenie ma kompaktową, szarą obudowę przeznaczoną do montażu natynkowego na ścianie za pomocą dwóch wkrętów.

Na froncie znajduje się głowica detekcyjna z soczewką czujnika, odpowiedzialna za obserwację wybranego obszaru.

Ruchoma część detektora umożliwia fizyczne ustawienie kierunku pracy w poziomie i pionie, co widać po konstrukcji przegubu.

Część montażowa zawiera zamykaną pokrywę puszki przyłączeniowej; zaciski śrubowe są dostępne dopiero po jej otwarciu.

Na obudowie dostępne są regulacje czasu załączenia oraz czułości automatu zmierzchowego, służące do konfiguracji pracy czujnika.

Materiały dodatkowe

DRL 12 - Laserowy czujnik schodowy. Czujnik ruchu z funkcją ustawiania odległości — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne oświetlenie schodów - laserowy czujnik odległości DRL-12 pełniący funkcję czujnika ruchu. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521.4-PLUS z zewn. przyciskiem, programowany przez NFC iOS Android — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kąt detekcji w poziomie
0-180 °
Maksymalny czas załączenia
15 min
Minimalny czas załączenia
10 s
Funkcja ściemniania
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Maksymalny zasięg boczny
5 m
Nadzór klatek schodowych
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Średnica
0 mm
Głębokość
80 mm
Wysokość
70 mm
Szerokość
95 mm
Prąd sterowania
0 mA
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalny prąd załączania
5 A
Liczba stref wykrywania
1
Zakres temperatury
-20-40 °C
Maks. moc przełączana LED
75 W
Maksymalna moc łączeniowa
1250 W
Czułość progowa jasności
3-2000 lx
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-90-90 °
Opóźnienie załączania
1 s
Opóźnienie wyłączania
0 s
Napięcie znamionowe
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Numer RAL (zbliżony)
7005
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Optymalna wysokość montażowa
2,5 m
Kąt skanowania
45 °
Rodzaj napięcia
AC
Odporność udarowa
IK00
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor
Szary
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Montaż ścienny
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Model
Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Średnica pola detekcji na powierzchni
0 m

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F