automatyka domowa i przemysłowa

DR-04W

Czujnik ruchu DR-04 W biały

Hermetyczny czujnik ruchu PIR do sterowania oświetleniem

Czujnik ruchu DR-04 W biały

Dlaczego warto wybrać DR-04W?

Detekcja PIR na podczerwień

Montaż natynkowy

Stopień ochrony IP65

Zasięg detekcji do 12 m

Regulacja czasu do 15 minut

Próg zmierzchowy 3÷2000 lx

Zasilanie 195÷265 V AC

Obciążenie AC-1 do 5 A

Ruchoma głowica detekcyjna

Ruchoma głowica czujnika może być ustawiana w poziomie i pionie, co pozwala dopasować obszar wykrywania do konkretnego wejścia, podjazdu, korytarza lub garażu. Ułatwia to ograniczenie niepożądanych załączeń oraz poprawia skuteczność automatycznego sterowania oświetleniem w wybranej strefie.

Wbudowana regulacja progu aktywacji w zakresie 3÷2000 lx pozwala zdecydować, przy jakim poziomie oświetlenia czujnik ma reagować na ruch. Dzięki temu instalacja może działać tylko po zmierzchu albo w szerszym zakresie oświetlenia, co zwiększa wygodę użytkowania i ogranicza zbędne załączanie lamp.

Po wykryciu ruchu czujnik załącza oświetlenie, a ciągły ruch w polu detekcji podtrzymuje jego pracę. Ponowna aktywność podczas odmierzania czasu wyzwala czas podtrzymania od początku, co umożliwia praktyczne wykorzystanie urządzenia jako prostego czujnika obecności w strefach komunikacyjnych i użytkowych.
Czujnik ruchu DR-04 W biały Czujnik ruchu DR-04 W biały Czujnik ruchu DR-04 W biały
Automatyzacja

Automatyzacja

Samoczynne załączanie światła po wykryciu ruchu.

Energooszczędność

Energooszczędność

Oświetlenie działa tylko wtedy, gdy jest potrzebne.

Odporność

Odporność

Hermetyczna konstrukcja IP65 do wymagających miejsc montażu.

DR-04W – wizualizacja urządzenia

Czujnik ruchu DR-04 W biały

Poznaj inne zalety DR-04W

Urządzenie ma białą obudowę przeznaczoną do montażu natynkowego na ścianie, co jest widoczne po sposobie osadzenia czujnika na powierzchni.

Na froncie znajduje się głowica detekcyjna z soczewką czujnika, którą można ustawiać w dwóch płaszczyznach w celu skierowania pola wykrywania.

Korpus obejmuje zamykaną pokrywę części przyłączeniowej, za którą znajdują się zaciski przewodów; dostęp wymaga otwarcia pokrywy.

W tylnej części puszki przyłączeniowej przewidziano gumowe przelotki do wprowadzenia przewodów podczas montażu instalacyjnego.

Na obudowie dostępne są regulacje czasu załączenia oraz czułości automatu zmierzchowego, umożliwiające ustawienie pracy czujnika.

Materiały dodatkowe

DRL 12 - Laserowy czujnik schodowy. Czujnik ruchu z funkcją ustawiania odległości — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne oświetlenie schodów - laserowy czujnik odległości DRL-12 pełniący funkcję czujnika ruchu. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521.4-PLUS z zewn. przyciskiem, programowany przez NFC iOS Android — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kąt detekcji w poziomie
0-180 °
Maksymalny czas załączenia
15 min
Minimalny czas załączenia
10 s
Funkcja ściemniania
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Nadzór klatek schodowych
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Średnica
0 mm
Głębokość
80 mm
Wysokość
70 mm
Szerokość
95 mm
Prąd sterowania
0 mA
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalny prąd załączania
5 A
Liczba stref wykrywania
1
Zakres temperatury
-20-40 °C
Maks. moc przełączana LED
75 W
Maksymalna moc łączeniowa
1250 W
Czułość progowa jasności
3-2000 lx
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-90-90 °
Opóźnienie załączania
1 s
Opóźnienie wyłączania
0 s
Napięcie znamionowe
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Numer RAL (zbliżony)
9003
Montaż ścienny
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Optymalna wysokość montażowa
0 m
Kąt skanowania
45 °
Rodzaj napięcia
AC
Odporność udarowa
IK00
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor
Biały
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Model
Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie

Poznaj nasze inne rozwiązania!

DR-30M
DR-30M

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F