automatyka domowa i przemysłowa

DR-05B

Czujnik ruchu DR-05 B czarny

Czarny czujnik ruchu PIR do automatycznego sterowania oświetleniem

Czujnik ruchu DR-05 B czarny

Dlaczego warto wybrać DR-05B?

Pasywna detekcja PIR

Zasilanie 195÷265 V AC

Obciążenie AC-1 do 5 A

Promień detekcji 5÷12 m

Pole poziome do 180°

Regulowany automat zmierzchowy

Ruchoma głowica 180°/90°

Montaż natynkowy

Stopień ochrony IP44

DR-05B wykrywa ruch w polu detekcji i automatycznie załącza podłączone oświetlenie na określony czas. Ciągły ruch podtrzymuje pracę światła, a brak ruchu uruchamia odliczanie czasu podtrzymania. Takie działanie zwiększa komfort użytkowania przejść, garaży i stref wejściowych oraz ogranicza niepotrzebne świecenie lamp.

Użytkownik może dopasować promień detekcji w zakresie 5÷12 m oraz ustawić czas załączenia odbiornika. Pozwala to dostosować pracę czujnika do wielkości strefy, sposobu poruszania się użytkowników i charakteru instalacji oświetleniowej, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów sterujących.

Ruchoma głowica z zakresem obrotu 180° w poziomie i 90° w pionie umożliwia precyzyjne skierowanie pola detekcji. To ważna przewaga przy montażu na ścianie, ponieważ czujnik można ustawić tak, aby obejmował wymagany obszar i ograniczał niepożądane reakcje na ruch poza strefą kontroli.
Czujnik ruchu DR-05 B czarny Czujnik ruchu DR-05 B czarny Czujnik ruchu DR-05 B czarny
Oszczędność energii

Oszczędność energii

Światło działa tylko wtedy, gdy jest potrzebne.

Wygoda użytkowania

Wygoda użytkowania

Automatyzuje włączanie oświetlenia w strefach przejściowych.

Uniwersalny montaż

Uniwersalny montaż

Sprawdza się wewnątrz i w osłoniętych miejscach zewnętrznych.

DR-05B – wizualizacja urządzenia

Czujnik ruchu DR-05 B czarny

Poznaj inne zalety DR-05B

Widoczna, czarna obudowa jest przystosowana do montażu natynkowego na ścianie i umożliwia estetyczne dopasowanie do ciemnych elewacji, garaży lub stref technicznych.

Na froncie urządzenia znajduje się regulowana głowica detekcyjna, którą można ustawić w poziomie i pionie w celu skierowania obszaru wykrywania ruchu.

Widoczna soczewka czujnika odpowiada za odbiór promieniowania podczerwonego z nadzorowanego obszaru i stanowi charakterystyczny element przedniej części urządzenia.

Tylna część obudowy pełni funkcję puszki przyłączeniowej. Dostęp do zacisków znajduje się pod pokrywą, dlatego elementy połączeniowe nie są widoczne podczas normalnej pracy.

Urządzenie posiada widoczne pokrętła nastaw, umożliwiające regulację parametrów pracy, takich jak obszar detekcji, czas załączenia i czułość automatu zmierzchowego.

Materiały dodatkowe

DRL 12 - Laserowy czujnik schodowy. Czujnik ruchu z funkcją ustawiania odległości — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne oświetlenie schodów - laserowy czujnik odległości DRL-12 pełniący funkcję czujnika ruchu. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521.4-PLUS z zewn. przyciskiem, programowany przez NFC iOS Android — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Wymuszone załączenie
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Optymalna wysokość montażowa
2,5 m
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Montaż ścienny
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Minimalny czas załączenia
10 s
Maksymalny czas załączenia
7 min
Kąt detekcji w poziomie
0-180 °
Czułość progowa jasności
3-2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa
1250 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Zakres temperatury
-20-40 °C
Maksymalny prąd załączania
5 A
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj napięcia
AC
Kąt skanowania
90 °
Numer RAL (zbliżony)
9005
Napięcie znamionowe
195-265 V
Opóźnienie załączania
1 s
Maks. moc przełączana LED
75 W
Liczba stref wykrywania
1
Szerokość
115 mm
Wysokość
140 mm
Głębokość
59 mm
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Odporność udarowa
IK00
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-90-90 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-90-90 °
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Średnica
0 mm
Prąd sterowania
0 mA
Minimalny prąd załączania
0 A
Opóźnienie wyłączania
0 s
Średnica pola detekcji na powierzchni
0 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maksymalny zasięg boczny
0 m

Poznaj nasze inne rozwiązania!

DR-30M
DR-30M

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F