automatyka domowa i przemysłowa

DR-05B-24V

Czujnik ruchu DR-05 B czarny 24 V

Czarny czujnik ruchu PIR 24 V do automatycznego sterowania oświetleniem

Czujnik ruchu DR-05 B czarny 24 V

Dlaczego warto wybrać DR-05B-24V?

Zasilanie 24 V AC/DC

Detekcja PIR na podczerwień

Promień detekcji 5–12 m

Pole poziome do 180°

Pole pionowe do 90°

Regulowany automat zmierzchowy

Montaż natynkowy na ścianie

Stopień ochrony IP44

Temperatura pracy -20÷40°C

Ruchoma głowica czujnika obraca się w dwóch płaszczyznach: 180° w poziomie i 90° w pionie. Dzięki temu instalator może skierować obszar wykrywania dokładnie na wejście, przejście, podjazd lub garaż, ograniczając niepożądane załączenia i poprawiając skuteczność automatyki oświetlenia.

Wbudowany czujnik jasności blokuje załączenie oświetlenia w ciągu dnia, a próg działania można regulować w zakresie 3–2000 lx. Pozwala to dopasować pracę urządzenia do warunków oświetleniowych i ograniczyć niepotrzebne zużycie energii.

Ciągły ruch w polu detekcji powoduje podtrzymanie załączonego oświetlenia, a brak ruchu uruchamia odmierzanie czasu wyłączenia. Taki sposób działania pozwala wykorzystać DR-05B nie tylko jako czujkę ruchu, ale także jako prosty czujnik obecności w strefach komunikacyjnych i użytkowych.
Czujnik ruchu DR-05 B czarny 24 V Czujnik ruchu DR-05 B czarny 24 V Czujnik ruchu DR-05 B czarny 24 V
Niskonapięciowe zasilanie

Niskonapięciowe zasilanie

Praca z instalacjami 24 V AC/DC.

Elastyczna regulacja

Elastyczna regulacja

Dopasowanie zasięgu, czasu i progu zmierzchowego.

Zastosowanie wewnątrz i osłonięte zewnętrzne

Zastosowanie wewnątrz i osłonięte zewnętrzne

IP44 dla miejsc bez bezpośrednich opadów.

DR-05B-24V – wizualizacja urządzenia

Czujnik ruchu DR-05 B czarny 24 V

Poznaj inne zalety DR-05B-24V

Urządzenie ma czarną obudowę przeznaczoną do montażu natynkowego na ścianie, co jest widoczne po instalacji.

Widoczna głowica detektora może być ustawiana w poziomie i pionie, umożliwiając skierowanie czujnika na wybraną strefę.

Na froncie głowicy znajduje się widoczna soczewka odpowiedzialna za wykrywanie ruchu w polu detekcji podczerwieni.

Tylna część urządzenia pełni funkcję puszki montażowo-przyłączeniowej; zaciski są ukryte pod otwieraną pokrywą.

Pokrętła nastaw czasu, zasięgu oraz czułości zmierzchowej są dostępne po otwarciu osłony, więc nie są stale odsłonięte.

Materiały dodatkowe

DRL 12 - Laserowy czujnik schodowy. Czujnik ruchu z funkcją ustawiania odległości — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne oświetlenie schodów - laserowy czujnik odległości DRL-12 pełniący funkcję czujnika ruchu. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521.4-PLUS z zewn. przyciskiem, programowany przez NFC iOS Android — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Wymuszone załączenie
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Optymalna wysokość montażowa
2,5 m
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
8 m
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Montaż ścienny
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Minimalny czas załączenia
10 s
Maksymalny czas załączenia
7 min
Kąt detekcji w poziomie
0-180 °
Czułość progowa jasności
3-2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa
120 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Zakres temperatury
-20-40 °C
Maksymalny prąd załączania
5 A
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj napięcia
AC/DC
Kąt skanowania
90 °
Numer RAL (zbliżony)
6005
Napięcie znamionowe
21-27 V
Opóźnienie załączania
1 s
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-90-90 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-90-90 °
Maks. moc przełączana LED
60 W
Liczba stref wykrywania
1
Szerokość
115 mm
Wysokość
140 mm
Głębokość
59 mm
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Odporność udarowa
IK00

Poznaj nasze inne rozwiązania!

DR-30M
DR-30M

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F