automatyka domowa i przemysłowa

DR-05W

Czujnik ruchu DR-05 W biały

Biały czujnik ruchu PIR do automatycznego sterowania oświetleniem

Czujnik ruchu DR-05 W biały

Dlaczego warto wybrać DR-05W?

Pasywna detekcja podczerwieni PIR

Zasilanie 195÷265 V AC

Obciążenie rezystancyjne do 5 A

Promień detekcji 5÷12 m

Pole poziome do 180°

Ruchoma głowica 180°/90°

Regulowany automat zmierzchowy

Montaż natynkowy na ścianie

Stopień ochrony IP44

Ruchoma głowica pracująca w dwóch płaszczyznach pozwala dopasować kierunek działania czujnika do konkretnego przejścia, podjazdu, garażu lub korytarza. Regulowany promień detekcji 5÷12 m ułatwia ograniczenie obszaru reakcji tylko do wymaganej strefy, co zwiększa wygodę i stabilność pracy instalacji oświetleniowej.

Wbudowany automat zmierzchowy umożliwia ustawienie progu aktywacji w zakresie 3÷2000 lx. Dzięki temu czujnik może załączać oświetlenie dopiero przy odpowiednio niskim poziomie światła, ograniczając zbędne zużycie energii w ciągu dnia i poprawiając efektywność automatyki budynkowej.

Ciągły ruch w polu detekcji podtrzymuje załączenie oświetlenia, a ponowne wykrycie ruchu podczas odmierzania czasu rozpoczyna odliczanie od początku. Takie działanie pozwala wykorzystywać DR-05W nie tylko jako czujkę ruchu, ale również jako praktyczny czujnik obecności w często użytkowanych strefach.
Czujnik ruchu DR-05 W biały Czujnik ruchu DR-05 W biały Czujnik ruchu DR-05 W biały
Automatyczne oświetlenie

Automatyczne oświetlenie

Załącza światło po wykryciu ruchu w polu detekcji.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy podczas pracy wynosi 0,5 W.

Odporność IP44

Odporność IP44

Obudowa zapewnia ochronę odpowiednią dla wybranych zastosowań zewnętrznych.

DR-05W – wizualizacja urządzenia

Czujnik ruchu DR-05 W biały

Poznaj inne zalety DR-05W

Widoczna, biała obudowa jest przystosowana do montażu natynkowego na ścianie i dobrze komponuje się z typową instalacją oświetleniową.

Z zewnątrz widoczna jest regulowana głowica detektora, którą można ustawiać w poziomie i pionie w celu skierowania pola detekcji.

Na froncie głowicy znajduje się widoczna soczewka czujnika podczerwieni, odpowiedzialna za obserwację wybranego obszaru detekcji ruchu.

Tylna część obudowy zawiera zamykaną pokrywę puszki przyłączeniowej; zaciski przewodów są ukryte pod pokrywą i niewidoczne podczas pracy.

Na obudowie dostępne są regulacje nastaw, umożliwiające ustawienie parametrów pracy czujnika bez ingerencji w jego wnętrze.

Materiały dodatkowe

DRL 12 - Laserowy czujnik schodowy. Czujnik ruchu z funkcją ustawiania odległości — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne oświetlenie schodów - laserowy czujnik odległości DRL-12 pełniący funkcję czujnika ruchu. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521.4-PLUS z zewn. przyciskiem, programowany przez NFC iOS Android — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Wymuszone załączenie
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Optymalna wysokość montażowa
2,5 m
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
8 m
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Montaż ścienny
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Minimalny czas załączenia
10 s
Maksymalny czas załączenia
7 min
Kąt detekcji w poziomie
0-180 °
Czułość progowa jasności
3-2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa
1250 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Zakres temperatury
-20-40 °C
Maksymalny prąd załączania
5 A
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj napięcia
AC
Kąt skanowania
90 °
Numer RAL (zbliżony)
9003
Napięcie znamionowe
195-265 V
Opóźnienie załączania
1 s
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-90-90 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-90-90 °
Maks. moc przełączana LED
75 W
Liczba stref wykrywania
1
Szerokość
115 mm
Wysokość
140 mm
Głębokość
59 mm
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Odporność udarowa
IK00

Poznaj nasze inne rozwiązania!

DR-30M
DR-30M

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F