automatyka domowa i przemysłowa

DR-05W-24V

Czujnik ruchu DR-05 W biały 24 V

Czujnik ruchu PIR 24 V do automatycznego oświetlenia

Czujnik ruchu DR-05 W biały 24 V

Dlaczego warto wybrać DR-05W-24V?

Zasilanie 24 V AC/DC

Pasywna detekcja podczerwieni PIR

Montaż natynkowy na ścianie

Regulowany promień detekcji 5–12 m

Pole detekcji do 180° poziomo

Ruchoma głowica 180°/90°

Automat zmierzchowy 3–2000 lx

Stopień ochrony IP44

Obciążenie rezystancyjne AC-1 do 5 A

Czujnik wykrywa ruch źródeł promieniowania podczerwonego, czyli obiektów emitujących ciepło. Analiza ruchu w sektorach detekcji umożliwia automatyczne załączanie oświetlenia wtedy, gdy jest potrzebne, co zwiększa wygodę użytkowania przejść, garaży, podjazdów i stref wejściowych.

Ruchoma głowica pracuje w dwóch płaszczyznach, z zakresem obrotu 180° w poziomie i 90° w pionie. Użytkownik może ustawić kierunek detekcji oraz promień działania w zakresie 5–12 m, co ułatwia dopasowanie czujnika do układu pomieszczenia, elewacji lub ciągu komunikacyjnego.

Wbudowany automat zmierzchowy ogranicza załączanie oświetlenia w dzień, a regulowany próg 3–2000 lx pozwala dobrać moment aktywacji do warunków otoczenia. Takie działanie wspiera oszczędność energii i ogranicza niepotrzebną pracę opraw oświetleniowych.
Czujnik ruchu DR-05 W biały 24 V Czujnik ruchu DR-05 W biały 24 V Czujnik ruchu DR-05 W biały 24 V
Do instalacji 24 V

Do instalacji 24 V

Przystosowany do zasilania napięciem 24 V AC/DC.

Do pracy wewnątrz i osłoniętej zewnętrznie

Do pracy wewnątrz i osłoniętej zewnętrznie

Może pracować w miejscach nienarażonych na bezpośrednie opady.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy podczas pracy wynosi 0,5 W.

DR-05W-24V – wizualizacja urządzenia

Czujnik ruchu DR-05 W biały 24 V

Poznaj inne zalety DR-05W-24V

Urządzenie ma białą obudowę przeznaczoną do montażu natynkowego, widoczną po instalacji na ścianie lub innej płaskiej powierzchni.

Na froncie znajduje się głowica detekcyjna PIR, którą można ustawiać w poziomie i pionie w celu skierowania pola detekcji.

Widoczna soczewka głowicy odpowiada za odbiór promieniowania podczerwonego z nadzorowanego obszaru przed czujnikiem.

Część przyłączeniowa jest osłonięta pokrywą; pod nią znajdują się zaciski śrubowe oraz wejścia przewodów.

Na obudowie dostępne są elementy nastawcze do regulacji zasięgu, czasu załączenia i czułości automatu zmierzchowego.

Materiały dodatkowe

DRL 12 - Laserowy czujnik schodowy. Czujnik ruchu z funkcją ustawiania odległości — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne oświetlenie schodów - laserowy czujnik odległości DRL-12 pełniący funkcję czujnika ruchu. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521.4-PLUS z zewn. przyciskiem, programowany przez NFC iOS Android — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Wymuszone załączenie
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Optymalna wysokość montażowa
2,5 m
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
8 m
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Montaż ścienny
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Minimalny czas załączenia
10 s
Maksymalny czas załączenia
7 min
Kąt detekcji w poziomie
0-180 °
Czułość progowa jasności
3-2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa
120 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Zakres temperatury
-20-40 °C
Maksymalny prąd załączania
5 A
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj napięcia
AC/DC
Kąt skanowania
90 °
Numer RAL (zbliżony)
9003
Napięcie znamionowe
21-27 V
Opóźnienie załączania
1 s
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-90-90 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-90-90 °
Maks. moc przełączana LED
60 W
Liczba stref wykrywania
1
Szerokość
115 mm
Wysokość
140 mm
Głębokość
59 mm
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Odporność udarowa
IK00

Poznaj nasze inne rozwiązania!

DR-30M
DR-30M

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F