automatyka domowa i przemysłowa

DR-06W-24V

Sufitowy czujnik ruchu DR-06 W biały 24 V

Sufitowy czujnik ruchu PIR 24 V do automatycznego oświetlenia

Sufitowy czujnik ruchu DR-06 W biały 24 V

Dlaczego warto wybrać DR-06W-24V?

Zasilanie 24 V AC/DC

Detekcja PIR na podczerwień

Pole detekcji 360°

Promień detekcji do 5 m

Regulacja czasu 3 s–12 min

Próg zmierzchowy 10–2000 lx

Montaż natynkowy sufitowy

Stopień ochrony IP40

Obciążenie AC-1 do 4 A

Czujnik obejmuje poziome pole detekcji 360°, co pozwala kontrolować przestrzeń wokół punktu montażu. Regulowany promień detekcji od 1 do 5 m umożliwia dopasowanie działania do korytarza, garażu, wejścia lub innej strefy oświetleniowej, ograniczając niepożądane załączenia.

Regulowany próg aktywacji zmierzchowej od 10 do 2000 lx pozwala określić, przy jakim poziomie oświetlenia czujnik ma załączać lampy. Dzięki temu oświetlenie nie musi uruchamiać się w ciągu dnia, co wspiera energooszczędną automatykę budynkową.

Po wykryciu ruchu czujnik załącza oświetlenie, a ciągły ruch w polu detekcji utrzymuje je włączone. Dopiero brak ruchu uruchamia odmierzanie czasu wyłączenia, dlatego urządzenie sprawdza się nie tylko jako czujka ruchu, ale także jako praktyczny czujnik obecności w strefach komunikacyjnych.
Sufitowy czujnik ruchu DR-06 W biały 24 V Sufitowy czujnik ruchu DR-06 W biały 24 V Sufitowy czujnik ruchu DR-06 W biały 24 V
Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy wynosi 0,10 W w czuwaniu i 0,45 W podczas pracy.

Szeroka regulacja pracy

Szeroka regulacja pracy

Użytkownik ustawia zasięg, czas załączenia i próg zmierzchowy.

Do instalacji 24 V

Do instalacji 24 V

Zasilanie 24 V AC/DC ułatwia integrację z instalacjami niskonapięciowymi.

DR-06W-24V – wizualizacja urządzenia

Sufitowy czujnik ruchu DR-06 W biały 24 V

Poznaj inne zalety DR-06W-24V

Urządzenie ma białą, okrągłą obudowę przeznaczoną do estetycznego montażu na suficie lub innej płaskiej powierzchni.

Z zewnątrz widoczna jest niska, okrągła forma o średnicy 115 mm i wysokości 47 mm.

Centralna część obudowy obejmuje element detekcyjny PIR, odpowiedzialny za obserwację obszaru pod czujnikiem.

Konstrukcja jest przystosowana do montażu natynkowego; podstawa mocowana jest do podłoża wkrętami.

Pokrętła regulacji zasięgu, czasu i progu zmierzchowego są dostępne po odkręceniu zewnętrznej osłony czujnika.

Materiały dodatkowe

DRL 12 - Laserowy czujnik schodowy. Czujnik ruchu z funkcją ustawiania odległości — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne oświetlenie schodów - laserowy czujnik odległości DRL-12 pełniący funkcję czujnika ruchu. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521.4-PLUS z zewn. przyciskiem, programowany przez NFC iOS Android — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Wymuszone załączenie
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Optymalna wysokość montażowa
3,5 m
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
5 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Montaż ścienny
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Minimalny czas załączenia
3 s
Maksymalny czas załączenia
12 min
Kąt detekcji w poziomie
0-360 °
Czułość progowa jasności
10-2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa
100 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Zakres temperatury
-10-40 °C
Maksymalny prąd załączania
4 A
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia
AC/DC
Numer RAL (zbliżony)
9003
Napięcie znamionowe
21-27 V
Opóźnienie załączania
1 s
Maks. moc przełączana LED
50 W
Liczba stref wykrywania
1
Średnica
115 mm
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Odporność udarowa
IK00

Poznaj nasze inne rozwiązania!

DR-09B-IP65
DR-09B-IP65

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F