automatyka domowa i przemysłowa

DR-09

Czujnik ruchu DR-09

Czujnik ruchu PIR DR-09 do automatycznego sterowania oświetleniem

Czujnik ruchu DR-09

Dlaczego warto wybrać DR-09?

PIR z funkcją obecności

Zasilanie 195÷265 V AC

Obciążenie AC-1 do 10 A

Detekcja pozioma 360°

Promień detekcji do 10 m

Czas wyłączenia 10 s÷30 min

Próg zmierzchowy 3÷2000 lx

Montaż natynkowy, IP20

Pobór mocy 0,5 W

DR-09 wykrywa ruch w poziomym polu 360°, co ułatwia automatyzację oświetlenia w ciągach komunikacyjnych. Czujnik jest odpowiedni do wąskich korytarzy, gdzie liczy się szybka reakcja na pojawienie się użytkownika i równomierne objęcie strefy przejścia.

Wbudowany automat zmierzchowy blokuje załączanie oświetlenia w ciągu dnia. Użytkownik może ustawić próg aktywacji w zakresie 3÷2000 lx, dzięki czemu instalacja działa tylko wtedy, gdy światło jest faktycznie potrzebne.

Ciągły ruch w polu detekcji utrzymuje oświetlenie w stanie załączenia, a czas podtrzymania uruchamia się dopiero po zaniku ruchu. Obszar detekcji obecności wynosi do 6 m średnicy, a detekcji ruchu do 20 m średnicy, co zwiększa wygodę użytkowania w strefach przejściowych.
Czujnik ruchu DR-09 Czujnik ruchu DR-09 Czujnik ruchu DR-09
Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie

Do korytarzy, garaży, podejść i podjazdów.

Osłonięte miejsca pracy

Osłonięte miejsca pracy

Montaż wewnątrz oraz na zewnątrz bez opadów i zabryzgań.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy w pracy wynosi 0,5 W.

DR-09 – wizualizacja urządzenia

Czujnik ruchu DR-09

Poznaj inne zalety DR-09

Urządzenie ma kompaktową obudowę do montażu natynkowego o wymiarach 102×102 mm i wysokości 55 mm.

Na froncie znajduje się widoczna część czujnika PIR odpowiedzialna za obserwację pola detekcji ruchu.

Obudowa posiada osłonę zdejmowaną przez ściśnięcie boków, co umożliwia dostęp do elementów montażowych i nastaw.

Pokrętła regulacji czasu wyłączenia i czułości zmierzchowej są dostępne po zdjęciu zewnętrznej osłony czujnika.

Przyłącze elektryczne wykonano jako zaciski śrubowe 1,5 mm², dostępne podczas montażu po zdjęciu osłony urządzenia.

Materiały dodatkowe

DRL 12 - Laserowy czujnik schodowy. Czujnik ruchu z funkcją ustawiania odległości — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne oświetlenie schodów - laserowy czujnik odległości DRL-12 pełniący funkcję czujnika ruchu. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegar sterujący tygodniowy PCZ-521.4-PLUS z zewn. przyciskiem, programowany przez NFC iOS Android — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Czujnik ruchu
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Optymalna wysokość montażowa
6 m
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Montaż ścienny
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Minimalny czas załączenia
10 s
Maksymalny czas załączenia
30 min
Opóźnienie załączania
1 s
Kąt detekcji w poziomie
0-360 °
Czułość progowa jasności
3-2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa
2500 W
Zakres temperatury
-20-40 °C
Maksymalny prąd załączania
10 A
Szerokość
102 mm
Wysokość
102 mm
Głębokość
55 mm
Średnica
115 mm
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia
AC
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Prąd sterowania
0 mA
Minimalny prąd załączania
0 A
Liczba stref wykrywania
1
Maks. moc przełączana LED
150 W
Opóźnienie wyłączania
0 s
Napięcie znamionowe
195-265 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Odporność udarowa
IK00
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Przezroczysty
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kąt skanowania
0 °

Poznaj nasze inne rozwiązania!

DR-09B-IP65
DR-09B-IP65

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F