automatyka domowa i przemysłowa

DRM-01-24V

Czujnik ruchu mikrofalowy DRM-01 24 V

Mikrofalowy czujnik ruchu DRM-01 24 V do automatycznego sterowania oświetleniem

Czujnik ruchu mikrofalowy DRM-01 24 V

Dlaczego warto wybrać DRM-01-24V?

Detekcja mikrofalowa 5,8 GHz

Pole detekcji 360°

Zasięg regulowany 1–10 m

Automat zmierzchowy 2–2000 lx

Czas pracy 5 s–12 min

Zasilanie 18–24 V AC

Obsługa obciążenia AC-1 5 A

Praca od -25 do 50°C

Montaż do zabudowy, IP20

Czujnik wykorzystuje fale elektromagnetyczne 5,8 GHz i wykrywa zmiany ich odbicia wywołane ruchem. Pozwala to na detekcję przez płyty drewniane, kartonowo-gipsowe, szkło i tworzywa sztuczne, co ułatwia montaż w instalacjach automatyki oświetlenia, w których klasyczna detekcja optyczna lub podczerwieni może być mniej praktyczna.

Wbudowany automat zmierzchowy blokuje załączanie oświetlenia w ciągu dnia i aktywuje czujnik dopiero po spadku natężenia światła do ustawionego poziomu. Regulacja progu 2–2000 lx pozwala dopasować działanie do warunków otoczenia, wspierając oszczędną i wygodną eksploatację instalacji.

Użytkownik może ustawić promień detekcji od 1 do 10 m oraz czas załączenia odbiornika od 5 sekund do 12 minut. Dzięki temu DRM-01 24 V łatwo dopasować do korytarza, garażu, podjazdu lub innej strefy, redukując przypadkowe załączenia i poprawiając komfort automatycznego sterowania światłem.
Czujnik ruchu mikrofalowy DRM-01 24 V Czujnik ruchu mikrofalowy DRM-01 24 V Czujnik ruchu mikrofalowy DRM-01 24 V
Do wnętrz

Do wnętrz

Stopień ochrony IP20 wskazuje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń.

Niskie zużycie

Niskie zużycie

Pobór mocy wynosi tylko 0,9 W.

Szybka reakcja

Szybka reakcja

Opóźnienie zadziałania jest krótsze niż 1 sekunda.

DRM-01-24V – wizualizacja urządzenia

Czujnik ruchu mikrofalowy DRM-01 24 V

Poznaj inne zalety DRM-01-24V

Urządzenie ma zwartą obudowę o wymiarach 46 × 93 × 42 mm, przystosowaną do montażu w instalacji oświetleniowej.

Widoczna regulacja LUX służy do ustawienia czułości automatu zmierzchowego w zakresie 2–2000 lx.

Regulacja SENS pozwala ustawić promień pola detekcji, zwiększając lub zmniejszając nadzorowany obszar.

Regulacja TIME umożliwia ustawienie czasu załączenia odbiornika od 5 sekund do 12 minut.

Przewody podłącza się do zacisków śrubowych 1,0 mm², dostępnych w strefie przyłączeniowej podczas montażu.

Materiały dodatkowe

DRL 12 - Laserowy czujnik schodowy. Czujnik ruchu z funkcją ustawiania odległości — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne oświetlenie schodów - laserowy czujnik odległości DRL-12 pełniący funkcję czujnika ruchu. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne sterowanie oświetleniem w starych instalacjach elektrycznych (bez przewodu neutralnego). — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kąt detekcji w poziomie
0-360 °
Maksymalny czas załączenia
12 min
Minimalny czas załączenia
5 s
Funkcja ściemniania
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Nadzór klatek schodowych
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
45 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Długość wbudowania
42 mm
Głębokość wbudowania
93 mm
Szerokość wbudowania
46 mm
Średnica
0 mm
Głębokość
42 mm
Wysokość
93 mm
Szerokość
46 mm
Prąd sterowania
0 mA
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalny prąd załączania
5 A
Liczba stref wykrywania
1
Zakres temperatury
-25-50 °C
Maks. moc przełączana LED
60 W
Maksymalna moc łączeniowa
120 W
Czułość progowa jasności
2-2000 lx
Opóźnienie załączania
1 s
Opóźnienie wyłączania
0 s
Napięcie znamionowe
18-24 V
Zakres częstotliwości
0-50 Hz
Numer RAL (zbliżony)
9003
Montaż ścienny
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Optymalna wysokość montażowa
6 m
Kąt skanowania
0 °
Rodzaj napięcia
AC/DC
Odporność udarowa
IK00
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor
Biały
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób montażu
Inne
Rodzaj czujnika
Wysokiej częstotliwości
Model
Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F