automatyka domowa i przemysłowa

DRM-07

Czujnik ruchu DRM-07

Mikrofalowy czujnik ruchu DRM-07 do automatycznego sterowania oświetleniem

Czujnik ruchu DRM-07

Dlaczego warto wybrać DRM-07?

Detekcja mikrofalowa 5,8 GHz

Funkcja czujnika obecności

Automat zmierzchowy 3–2000 lx

Regulacja czasu do 12 min

Pole detekcji 180°

Promień detekcji do 8 m

Zasilanie 195–265 V AC

Montaż podtynkowy Ø60

Praca od -25 do 50°C

Technologia mikrofalowa umożliwia wykrywanie ruchu przez płyty drewniane, kartonowo-gipsowe, szkło i tworzywa sztuczne. Ułatwia to dyskretny montaż oraz pozwala objąć detekcją strefy, w których tradycyjne rozwiązania optyczne mogą być mniej wygodne w zastosowaniu.

Wbudowany automat zmierzchowy blokuje załączanie oświetlenia w warunkach dziennych, a aktywuje czujnik dopiero przy ustawionym poziomie jasności. Dzięki regulacji 3–2000 lx instalacja może działać zgodnie z realnymi warunkami oświetleniowymi i ograniczać zbędne zużycie energii.

Regulacja promienia detekcji, czasu podtrzymania oraz trybu ON/OFF/AUTO pozwala dopasować działanie urządzenia do konkretnej strefy. Czujnik może automatycznie sterować światłem, pozostawać trwale załączony lub wyłączony, co zwiększa wygodę eksploatacji i serwisowania instalacji.
Czujnik ruchu DRM-07 Czujnik ruchu DRM-07 Czujnik ruchu DRM-07
Kompaktowy format

Kompaktowy format

Obudowa 80×80 mm ułatwia montaż w standardowej instalacji podtynkowej.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór 0,9 W wspiera energooszczędną pracę układu sterowania.

Do wnętrz

Do wnętrz

Stopień ochrony IP20 wskazuje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń.

DRM-07 – wizualizacja urządzenia

Czujnik ruchu DRM-07

Poznaj inne zalety DRM-07

Urządzenie ma kompaktową, kwadratową obudowę 80×80×48 mm, przeznaczoną do montażu w puszce podtynkowej Ø60.

Front czujnika tworzy estetyczna osłona z tworzywa, którą podczas montażu można zdjąć po podważeniu zaczepu.

Regulacje LUX, SENS i TIME znajdują się pod zewnętrzną osłoną, dlatego są dostępne po jej zdjęciu.

Pod osłoną znajduje się przełącznik ON/OFF/AUTO, umożliwiający wybór pracy automatycznej, trwałego załączenia lub wyłączenia.

Od strony montażowej dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów instalacyjnych zgodnie ze schematem producenta.

Materiały dodatkowe

DRL 12 - Laserowy czujnik schodowy. Czujnik ruchu z funkcją ustawiania odległości — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne oświetlenie schodów - laserowy czujnik odległości DRL-12 pełniący funkcję czujnika ruchu. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Nowoczesne sterowanie oświetleniem w starych instalacjach elektrycznych (bez przewodu neutralnego). — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Czujnik ruchu
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Optymalna wysokość montażowa
1,8 m
Nadzór klatek schodowych
Tak
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
16 m
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Montaż ścienny
Tak
Numer RAL (zbliżony)
9003
Przezroczysty
Nie
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Napięcie znamionowe
195-265 V
Minimalny czas załączenia
10 s
Maksymalny czas załączenia
12 min
Opóźnienie załączania
1 s
Kąt detekcji w poziomie
0-180 °
Czułość progowa jasności
3-2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa
1500 W
Maks. moc przełączana LED
90 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Zakres temperatury
-25-50 °C
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalny prąd załączania
6 A
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Głębokość
48 mm
Głębokość wbudowania
33 mm
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Z kablem podłączeniowym
Nie
Rodzaj czujnika
Wysokiej częstotliwości
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odporność udarowa
IK00
Rodzaj napięcia
AC
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Średnica
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm
Prąd sterowania
0 mA
Minimalny prąd załączania
0 A
Opóźnienie wyłączania
0 s
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Kąt skanowania
0 °
Z interfejsem DALI
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Model antybakteryjny
Nie

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F