automatyka domowa i przemysłowa

PCA-512

Przekaźnik czasowy PCA-512

Przekaźnik czasowy PCA-512 z opóźnionym wyłączeniem

Przekaźnik czasowy PCA-512

Dlaczego warto wybrać PCA-512?

Tryb opóźnionego wyłączenia

Zasilanie 230 V AC

Czas 0,1 s do 576 h

Styk separowany 1 × NO/NC

Montaż na szynie TH-35

Obudowa jednomodułowa 18 mm

Sygnalizacja LED zasilania i styku

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Temperatura pracy -25 do 50°C

PCA-512 umożliwia regulację czasu działania od 0,1 sekundy do 576 godzin. Pozwala to wykorzystać jeden przekaźnik w wielu aplikacjach: od krótkiego podtrzymania sygnału po wielogodzinne sterowanie pracą odbiorników w instalacjach automatyki.

Po podaniu napięcia przekaźnik przełącza styk i rozpoczyna odmierzanie ustawionego czasu, a po jego upływie powraca do pozycji wyjściowej. To rozwiązanie ułatwia automatyczne wygaszanie oświetlenia, sterowanie wentylacją, ogrzewaniem lub sygnalizacją bez konieczności stałej obsługi.

Jednomodułowa obudowa o szerokości 18 mm i montaż na szynie TH-35 pozwalają łatwo włączyć urządzenie do istniejącej instalacji. Przekaźnik zajmuje mało miejsca, co jest istotne w szafach sterowniczych i rozdzielnicach o ograniczonej przestrzeni.
Przekaźnik czasowy PCA-512 Przekaźnik czasowy PCA-512 Przekaźnik czasowy PCA-512
Automatyzacja pracy

Automatyzacja pracy

Umożliwia czasowe sterowanie odbiornikami bez ręcznej obsługi.

Czytelna kontrola

Czytelna kontrola

Diody LED ułatwiają szybką ocenę zasilania i stanu styku.

Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie

Sprawdza się w instalacjach domowych, budynkowych i przemysłowych.

PCA-512 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCA-512

Poznaj inne zalety PCA-512

Urządzenie ma wąską, jednomodułową obudowę przystosowaną do montażu w rozdzielnicy lub szafie sterowniczej.

Konstrukcja tylnej części obudowy jest przystosowana do instalacji na standardowej szynie montażowej TH-35.

Na froncie widoczne są opisane zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz obwodu styku przekaźnika.

Panel przedni posiada zieloną diodę sygnalizacji zasilania oraz czerwoną diodę sygnalizacji stanu styku.

Na froncie znajdują się pokrętła do wyboru zakresu czasowego oraz płynnej nastawy wartości czasu pracy.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230-230 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
195-253 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F