automatyka domowa i przemysłowa

PCA-512-24V

Przekaźnik czasowy PCA-512-24V

Przekaźnik czasowy z opóźnionym wyłączeniem 24 V

Przekaźnik czasowy PCA-512-24V

Dlaczego warto wybrać PCA-512-24V?

Zasilanie 24 V AC/DC

Tryb opóźnionego wyłączenia

Regulacja czasu 0,1 s–576 h

Styk separowany 1×NO/NC

Zielona i czerwona sygnalizacja LED

Montaż na szynie TH-35

Obudowa jednomodułowa 18 mm

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Pobór mocy 0,8 W

Regulacja od 0,1 sekundy do 576 godzin pozwala wykorzystać przekaźnik zarówno w krótkich sekwencjach sterowania, jak i w długotrwałych cyklach pracy. Ułatwia to dopasowanie urządzenia do wentylacji, oświetlenia, ogrzewania lub sygnalizacji bez stosowania dodatkowych modułów czasowych.

Po podaniu zasilania styk przełącza się i rozpoczyna odmierzanie ustawionego czasu, a po jego zakończeniu wraca do pozycji wyjściowej. Taki sposób działania zapewnia przewidywalne sterowanie odbiornikiem i wspiera automatyzację procesów wymagających podtrzymania pracy przez określony czas.

Obudowa o szerokości jednego modułu umożliwia instalację na szynie TH-35 przy minimalnym wykorzystaniu miejsca. Dzięki temu PCA-512-24V łatwo włączyć do istniejących rozdzielnic i szaf sterowniczych, zachowując przejrzystość okablowania oraz wygodny dostęp do regulacji.
Przekaźnik czasowy PCA-512-24V Przekaźnik czasowy PCA-512-24V Przekaźnik czasowy PCA-512-24V
Zasilanie 24 V

Zasilanie 24 V

Przystosowany do instalacji niskonapięciowych AC/DC.

Stopień ochrony IP20

Stopień ochrony IP20

Do montażu wewnątrz rozdzielnic i obudów instalacyjnych.

Praca -25÷50°C

Praca -25÷50°C

Odpowiedni do typowych warunków automatyki budynkowej i przemysłowej.

PCA-512-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCA-512-24V

Poznaj inne zalety PCA-512-24V

Na zewnątrz widoczna jest wąska obudowa jednomodułowa przeznaczona do montażu w rozdzielnicy lub szafie sterowniczej.

Urządzenie ma widoczne zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz obwodu styków wykonawczych zgodnie z oznaczeniami na obudowie.

Na froncie znajdują się pokrętła do wyboru zakresu czasowego oraz ustawienia wartości czasu pracy na skali.

Panel przedni posiada zieloną diodę zasilania oraz czerwoną diodę sygnalizującą stan styku przekaźnika.

Na froncie widoczne są nadrukowane zakresy czasowe, pozycje ON/OFF oraz oznaczenia zacisków ułatwiające identyfikację połączeń.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
21-27 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
21-27 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
21-27 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21-27 V
Napięcie pracy dla DC
21-27 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F