automatyka domowa i przemysłowa

PCA-512UNI

Przekaźnik czasowy PCA-512 UNI

Przekaźnik czasowy opóźnionego wyłączenia PCA-512 UNI

Przekaźnik czasowy PCA-512 UNI

Dlaczego warto wybrać PCA-512UNI?

Zasilanie 12÷264 V AC/DC

Funkcja opóźnionego wyłączenia

Regulacja 0,1 s÷576 godz.

Styk separowany 1 × NO/NC

Obciążenie do 10 A

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Sygnalizacja LED zasilania i styku

Temperatura pracy -25÷50°C

Regulacja od 0,1 sekundy do 576 godzin pozwala dopasować działanie przekaźnika do krótkich impulsów oraz długich cykli pracy. Dzięki temu PCA-512 UNI może obsługiwać różne zadania w instalacjach oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i sygnalizacji bez konieczności stosowania kilku osobnych urządzeń.

Zakres zasilania 12÷264 V AC/DC zwiększa elastyczność zastosowania w rozdzielnicach domowych, układach automatyki budynkowej i prostych instalacjach przemysłowych. Jeden model może być używany w wielu systemach sterowania, co upraszcza dobór komponentów i ogranicza liczbę wariantów magazynowych.

Zielona dioda LED informuje o obecności zasilania, a czerwona o stanie zamknięcia styku. Taka sygnalizacja ułatwia uruchomienie, kontrolę pracy oraz szybką identyfikację stanu urządzenia podczas obsługi instalacji w szafie lub rozdzielnicy.
Przekaźnik czasowy PCA-512 UNI Przekaźnik czasowy PCA-512 UNI Przekaźnik czasowy PCA-512 UNI
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Jednomodułowa obudowa oszczędza miejsce w rozdzielnicy.

Niska moc poboru

Niska moc poboru

Pobór mocy wynosi 0,8 W.

Praca w trudniejszych warunkach

Praca w trudniejszych warunkach

Zakres temperatury pracy od -25 do 50°C.

PCA-512UNI – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCA-512 UNI

Poznaj inne zalety PCA-512UNI

Urządzenie ma wąską obudowę o szerokości jednego modułu, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie zasilania oraz obwodu styku, z oznaczeniami 1-3 i 10-11-12 na obudowie.

Na panelu przednim znajdują się diody LED: zielona do sygnalizacji zasilania oraz czerwona do sygnalizacji stanu styku.

Frontowe pokrętło T↔ pozwala wybrać zakres czasowy oznaczony na obudowie, w tym nastawy sekundowe, minutowe, godzinowe i dobowe.

Drugie pokrętło T× ze skalą od 1 do 12 służy do ustawienia wartości czasu w wybranym zakresie.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12-264 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
12-264 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
12-264 V
Napięcie pracy dla DC
12-264 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F