automatyka domowa i przemysłowa

PCA-514DUO

Przekaźnik czasowy PCA-514 DUO

Przekaźnik czasowy PCA-514 DUO do opóźnionego wyłączenia

Przekaźnik czasowy PCA-514 DUO

Dlaczego warto wybrać PCA-514DUO?

Funkcja opóźnionego wyłączenia

Zasilanie 230 V AC / 24 V AC/DC

Regulacja 0,1 s do 576 h

Separowany styk 1 × NO/NC

Sygnalizacja LED zasilania

Sygnalizacja LED stanu styku

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Praca od -25 do 50 °C

Zakres regulacji od 0,1 s do 576 godzin umożliwia zastosowanie przekaźnika w wielu scenariuszach sterowania: od krótkich opóźnień po długotrwałe cykle pracy. Użytkownik może dobrać zakres czasowy oraz wartość nastawy, co zwiększa elastyczność przy projektowaniu układów wentylacji, oświetlenia, ogrzewania lub sygnalizacji.

Obsługa zasilania 230 V AC oraz 24 V AC/DC ułatwia dopasowanie urządzenia do różnych instalacji. Ten sam model może być wykorzystany w rozdzielnicach budynkowych oraz w układach automatyki, w których stosuje się niskie napięcie sterownicze.

Obudowa o szerokości 1 modułu i montaż na szynie TH-35 pozwalają łatwo włączyć przekaźnik do istniejącej instalacji. Zaciski śrubowe, separowany styk NO/NC oraz czytelna sygnalizacja LED wspierają szybki montaż, kontrolę działania i niezawodną eksploatację w układach automatyki.
Przekaźnik czasowy PCA-514 DUO Przekaźnik czasowy PCA-514 DUO Przekaźnik czasowy PCA-514 DUO
Sterowanie czasowe

Sterowanie czasowe

Realizuje kontrolowane opóźnione wyłączenie odbiornika.

Uniwersalne zasilanie

Uniwersalne zasilanie

Obsługuje 230 V AC oraz 24 V AC/DC.

Szybki montaż

Szybki montaż

Kompaktowa forma do rozdzielnic na szynę TH-35.

PCA-514DUO – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCA-514 DUO

Poznaj inne zalety PCA-514DUO

Urządzenie ma wąską obudowę o szerokości 1 modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na obudowie widoczny jest standardowy sposób montażu przystosowany do instalacji na szynie DIN/TH-35.

Na froncie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz obwodu sterowanego przewodami do 2,5 mm².

Widoczne kontrolki LED informują o obecności zasilania oraz aktualnym stanie styku przekaźnika.

Na panelu czołowym znajdują się pokrętła do wyboru zakresu czasowego i nastawy wartości czasu pracy.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
195-253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
21-27 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
195-253 V
Napięcie pracy dla DC
21-27 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F