automatyka domowa i przemysłowa

PCG-417DUO

Sterownik czasowy PCG-417 DUO

Sterownik czasowy gwiazda-trójkąt PCG-417 DUO

Sterownik czasowy PCG-417 DUO

Dlaczego warto wybrać PCG-417DUO?

Sterowanie gwiazda-trójkąt

Zasilanie 230 V lub 24 V

Dwa przekaźniki wykonawcze

Obciążalność 2 × 8 A

Regulowany czas rozruchu

Przerwa przełączania 75/150 ms

Sygnalizacja LED pracy

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Sterownik kontroluje kolejność pracy styczników w układzie gwiazda-trójkąt. Najpierw załącza obwód gwiazdy, następnie wymusza przerwę czasową, a dopiero potem uruchamia obwód trójkąta. Takie działanie zmniejsza ryzyko błędnego przełączenia i poprawia niezawodność rozruchu silnika.

PCG-417 DUO posiada dwa przekaźniki elektromagnetyczne przeznaczone do sterowania odpowiednimi stycznikami. Rozwiązanie to zapewnia czytelny podział funkcji wyjść oraz ułatwia integrację sterownika z klasycznymi układami stycznikowymi stosowanymi w automatyce przemysłowej.

Możliwość zasilania napięciem 230 V AC lub 24 V AC/DC pozwala zastosować sterownik w różnych typach instalacji. Obudowa o szerokości 1 modułu i montaż na szynie TH-35 ułatwiają zabudowę w rozdzielnicach oraz szafach sterowniczych przy ograniczonej ilości miejsca.
Sterownik czasowy PCG-417 DUO Sterownik czasowy PCG-417 DUO Sterownik czasowy PCG-417 DUO
Precyzyjne sterowanie

Precyzyjne sterowanie

Kontroluje kolejność przełączania w układach rozruchowych.

Łatwa integracja

Łatwa integracja

Obsługuje popularne napięcia zasilania i montaż DIN.

Czytelna diagnostyka

Czytelna diagnostyka

Diody LED pokazują zasilanie oraz stan pracy.

PCG-417DUO – wizualizacja urządzenia

Sterownik czasowy PCG-417 DUO

Poznaj inne zalety PCG-417DUO

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 1 modułu, przystosowaną do montażu w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie zasilania oraz obwodów sterowania stycznikami zgodnie z oznaczeniami na obudowie.

Na froncie znajdują się pokrętła do ustawiania zakresu czasowego oraz wartości nastawy czasu pracy sterownika.

Zielona dioda informuje o zasilaniu, a czerwona wskazuje stan pracy lub zadziałania układu sterującego.

Na obudowie widoczne są oznaczenia zacisków i funkcji, które ułatwiają identyfikację wejść zasilania oraz wyjść przekaźnikowych.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik czasowy "gwiazda-trójkąt" typ PCG-417 - zasada działania

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Tak
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
1-1000 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Prąd znamionowy
8 A
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
195-253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
21-27 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
2
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
195-253 V
Napięcie pracy dla DC
21-27 V
Maksymalny prąd załączania
8 A
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F