automatyka domowa i przemysłowa

PCR-513-16

Przekaźnik czasowy PCR-513-16

Przekaźnik czasowy PCR-513-16 do opóźnionego załączenia

Przekaźnik czasowy PCR-513-16

Dlaczego warto wybrać PCR-513-16?

Opóźnione załączenie odbiornika

Zasilanie 230 V AC

Obciążenie maksymalne 16 A

Styk separowany 1×NO/NC

Regulacja 0,1 s–576 h

Sygnalizacja LED zasilania

Sygnalizacja LED stanu styku

Montaż na szynie TH-35

Obudowa jednomodułowa 18 mm

Regulacja od 0,1 sekundy do 576 godzin pozwala stosować przekaźnik zarówno w krótkich sekwencjach sterujących, jak i w długotrwałych procesach automatyki. Użytkownik może dobrać zakres oraz wartość czasu do konkretnej aplikacji, na przykład oświetlenia, wentylacji, ogrzewania lub sygnalizacji.

Element wykonawczy w postaci przekaźnika z separowanym stykiem przełącznym umożliwia sterowanie obciążeniem do 16 A. Konfiguracja 1×NO/NC zwiększa elastyczność podłączenia, pozwalając wykorzystać wyjście zwierne lub rozwierne zgodnie z wymaganiami układu.

Obudowa o szerokości jednego modułu 18 mm i montaż na szynie TH-35 ułatwiają instalację w rozdzielnicach oraz szafach sterowniczych. To korzystne rozwiązanie tam, gdzie liczy się oszczędność miejsca, szybki montaż i czytelna organizacja aparatury automatyki.
Przekaźnik czasowy PCR-513-16 Przekaźnik czasowy PCR-513-16 Przekaźnik czasowy PCR-513-16
Precyzyjna zwłoka

Precyzyjna zwłoka

Umożliwia kontrolowane załączenie obwodu po ustawionym czasie.

Prosta integracja

Prosta integracja

Zasilanie 230 V AC ułatwia zastosowanie w typowych instalacjach.

Czytelna kontrola

Czytelna kontrola

Diody LED szybko informują o zasilaniu i stanie styku.

PCR-513-16 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCR-513-16

Poznaj inne zalety PCR-513-16

Widoczna, wąska obudowa jednomodułowa umożliwia estetyczne umieszczenie przekaźnika w rozdzielnicy lub szafie sterowniczej.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do montażu na standardowej szynie TH-35, co widać po modułowym kształcie urządzenia.

Na froncie znajdują się opisane zaciski przyłączeniowe do zasilania oraz styku wyjściowego, przeznaczone do przewodów do 2,5 mm².

Panel czołowy posiada zieloną diodę sygnalizacji zasilania oraz czerwoną diodę informującą o stanie zamknięcia styku.

Na froncie widoczne są pokrętła do wyboru zakresu czasowego oraz nastawy wartości czasu w skali od 1 do 12.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy
16 mA
Maksymalny prąd załączania
16 A
Prąd znamionowy
16 A
Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Szerokość
18 mm
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
195-253 V
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
195-253 V
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F