automatyka domowa i przemysłowa

PCS-516DC

Przekaźnik czasowy PCS-516DC

Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy DC PCS-516DC

Przekaźnik czasowy PCS-516DC

Dlaczego warto wybrać PCS-516DC?

10 funkcji pracy czasowej

Zasilanie 9÷30 V DC

Wyjście tranzystorowe OC

Obciążenie do 8 A DC

Zakres 0,1 s÷576 godz.

Wejścia START i RESET

Montaż na szynie TH-35

Sygnalizacja LED zasilania i wyjścia

Obudowa 1 moduł 18 mm

PCS-516DC obsługuje wiele scenariuszy pracy, w tym opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie, cykle czasowe i generowanie impulsów. Pozwala to wykorzystać jeden przekaźnik w różnych aplikacjach automatyki, ograniczając liczbę wariantów urządzeń potrzebnych w rozdzielnicy.

Zastosowanie tranzystora w układzie otwartego kolektora OC eliminuje problem mechanicznego zużywania styków. To istotna przewaga w instalacjach wymagających częstych przełączeń, gdzie liczy się trwałość, powtarzalność działania i niezawodność sterowania.

Regulacja od 0,1 s do 576 godzin umożliwia obsługę zarówno krótkich impulsów, jak i długich opóźnień lub cykli pracy. Użytkownik może dobrać zakres czasowy oraz wartość nastawy za pomocą przełączników na froncie urządzenia.
Przekaźnik czasowy PCS-516DC Przekaźnik czasowy PCS-516DC Przekaźnik czasowy PCS-516DC
Kompaktowa instalacja

Kompaktowa instalacja

Obudowa 1 moduł ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy.

Szybka diagnostyka

Szybka diagnostyka

Dwie diody LED pozwalają sprawdzić zasilanie i stan wyjścia.

Praca w szerokim zakresie temperatur

Praca w szerokim zakresie temperatur

Urządzenie działa w temperaturze od -25 do 50°C.

PCS-516DC – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCS-516DC

Poznaj inne zalety PCS-516DC

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 1 modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów zasilania, wejść sterujących START i RESET oraz wyjścia Y.

Na panelu czołowym znajduje się obrotowy przełącznik kodowy do wyboru jednej z funkcji pracy przekaźnika.

Dwa widoczne pokrętła służą do ustawienia zakresu czasowego oraz wartości nastawy czasu w wybranym zakresie.

Zielona dioda sygnalizuje zasilanie, a czerwona dioda informuje o stanie wyjścia przekaźnika.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

PCS-533 z NFC cz. 1- Uniwersalny przekaźnik czasowy. — Zobacz także nasze inne urządzenie

PCS-533 z NFC cz. 2 Przekaźnik czasowy - funkcja przekaźnika bistabilnego — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
1
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
0
Z wyjściem półprzewodnikowym
Tak
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F