automatyka domowa i przemysłowa

PCS-516DUO

Przekaźnik czasowy PCS-516 DUO

Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy PCS-516 DUO

Przekaźnik czasowy PCS-516 DUO

Dlaczego warto wybrać PCS-516DUO?

10 funkcji pracy czasowej

Zasilanie 230 V AC

Zasilanie 24 V AC/DC

Regulacja 0,1 s–576 h

Styk separowany 1×NO/NC

Obciążenie do 8 A

Wejścia START i RESET

Montaż na szynie TH-35

Sygnalizacja LED zasilania i styku

PCS-516 DUO realizuje szeroki zestaw funkcji, w tym opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie, pracę cykliczną oraz generowanie impulsów. Pozwala to zastosować jeden przekaźnik w wielu układach automatyki, ograniczając liczbę różnych elementów w projekcie i ułatwiając standaryzację instalacji.

Regulacja czasu od 0,1 sekundy do 576 godzin umożliwia obsługę zarówno szybkich sekwencji sterujących, jak i długotrwałych procesów. Urządzenie może pracować w instalacjach oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i sygnalizacji, gdzie wymagane jest dokładne dopasowanie czasu reakcji do charakteru odbiornika.

Możliwość zasilania napięciem 230 V AC lub 24 V AC/DC zwiększa elastyczność zastosowania w rozdzielnicach budynkowych i szafach automatyki. Wejścia START i RESET ułatwiają współpracę z zewnętrznymi sygnałami sterującymi, a separowany styk 1×NO/NC zapewnia praktyczne przełączanie obwodów wykonawczych.
Przekaźnik czasowy PCS-516 DUO Przekaźnik czasowy PCS-516 DUO Przekaźnik czasowy PCS-516 DUO
Kompaktowy format

Kompaktowy format

Zajmuje jeden moduł w rozdzielnicy.

Niska konsumpcja energii

Niska konsumpcja energii

Pobór mocy wynosi 0,8 W.

Praca w trudniejszych warunkach

Praca w trudniejszych warunkach

Zakres temperatury pracy od -25 do 50°C.

PCS-516DUO – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCS-516 DUO

Poznaj inne zalety PCS-516DUO

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 1 modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy lub szafie sterowniczej.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie przekaźnika na standardowej szynie TH-35, widocznej jako typowy sposób montażu modułów automatyki.

Na froncie dostępne są opisane zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz styków wyjściowych.

Widoczne diody LED informują o zasilaniu urządzenia oraz stanie styku, ułatwiając kontrolę pracy bez dodatkowych narzędzi.

Na panelu znajdują się przełączniki obrotowe do wyboru funkcji, zakresu czasowego oraz wartości nastawy czasu.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

PCS-533 z NFC cz. 1- Uniwersalny przekaźnik czasowy. — Zobacz także nasze inne urządzenie

PCS-533 z NFC cz. 2 Przekaźnik czasowy - funkcja przekaźnika bistabilnego — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
195-253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
21-27 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
195-253 V
Napięcie pracy dla DC
21-27 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F