automatyka domowa i przemysłowa

PCS-516UNI

Przekaźnik czasowy PCS-516 UNI

Przekaźnik czasowy 10-funkcyjny PCS-516 UNI

Przekaźnik czasowy PCS-516 UNI

Dlaczego warto wybrać PCS-516UNI?

Zasilanie 12÷264 V AC/DC

10 funkcji pracy czasowej

Zakres 0,1 s÷576 h

Wyjście 1×NO/NC, 8 A

Wejścia START i RESET

Montaż na szynie TH-35

Sygnalizacja LED zasilania i styku

Obudowa 1 moduł, IP20

Temperatura pracy -25÷50°C

PCS-516 UNI realizuje szeroki zestaw funkcji czasowych: opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie, tryby cykliczne oraz generowanie impulsów. Dzięki temu jeden moduł może obsługiwać różne scenariusze automatyki bez konieczności stosowania kilku oddzielnych przekaźników.

Regulacja od 0,1 s do 576 godz. pozwala wykorzystać urządzenie zarówno do krótkich impulsów sterujących, jak i do długich opóźnień liczonych w dniach. Zakres oraz wartość czasu są ustawiane przełącznikami obrotowymi, co ułatwia dopasowanie pracy do aplikacji.

Zakres zasilania 12÷264 V AC/DC zwiększa kompatybilność przekaźnika z instalacjami niskonapięciowymi i sieciowymi. Ułatwia to dobór urządzenia do modernizowanych rozdzielnic, maszyn oraz układów automatyki domowej i przemysłowej.
Przekaźnik czasowy PCS-516 UNI Przekaźnik czasowy PCS-516 UNI Przekaźnik czasowy PCS-516 UNI
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Szerokość 18 mm oszczędza miejsce w rozdzielnicy.

Czytelna diagnostyka

Czytelna diagnostyka

Dwie diody LED ułatwiają kontrolę zasilania i pracy styku.

Elastyczne sterowanie

Elastyczne sterowanie

Wejścia START i RESET wspierają rozbudowane sekwencje automatyki.

PCS-516UNI – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCS-516 UNI

Poznaj inne zalety PCS-516UNI

Urządzenie ma obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz styków przekaźnika.

Widoczne pokrętła pozwalają ustawić funkcję pracy, zakres czasowy oraz wartość nastawy czasu.

Na panelu znajdują się diody LED: zielona informująca o zasilaniu oraz czerwona wskazująca stan styku.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie montażowej TH-35 w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji

PCS-533 z NFC cz. 1- Uniwersalny przekaźnik czasowy. — Zobacz także nasze inne urządzenie

PCS-533 z NFC cz. 2 Przekaźnik czasowy - funkcja przekaźnika bistabilnego — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12-264 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
12-264 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
12-264 V
Napięcie pracy dla DC
12-264 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F