automatyka domowa i przemysłowa

PCS-533UNI

Przekaźnik czasowy PCS-533

Programowalny przekaźnik czasowy NFC 16 A

Przekaźnik czasowy PCS-533

Dlaczego warto wybrać PCS-533UNI?

Programowanie NFC z aplikacji Android

Zasilanie 9÷265 V AC/DC

Wyjście przekaźnikowe 16 A

Styk przełączny NO/NC

Dwa wejścia sterujące A/B

Regulacja czasu 0,1 s÷24 h

Do 200 kroków programu

Montaż na szynie DIN 35 mm

Obudowa 1 moduł, IP20

Program pracy tworzy się w aplikacji PCS Konfigurator na telefonie lub tablecie z Androidem i NFC. Wgrywanie odbywa się bezprzewodowo przez zbliżenie urządzenia mobilnego do przekaźnika, co ogranicza czas uruchamiania i upraszcza serwisowanie wielu identycznych instalacji.

PCS-533 pozwala budować programy z listy komend, takich jak pauza, reset, stop, sterowanie wyjściem oraz obsługa wejść A i B. Do 200 kroków programu umożliwia tworzenie zarówno prostych opóźnień, jak i bardziej rozbudowanych sekwencji sterowania procesem.

Aplikacja udostępnia szablony typowych funkcji przekaźników czasowych, między innymi opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie, impulsy i pracę cykliczną. Instalator może użyć ich jako gotowego programu albo jako podstawy do własnej konfiguracji.
Przekaźnik czasowy PCS-533 Przekaźnik czasowy PCS-533 Przekaźnik czasowy PCS-533
Uniwersalne zasilanie

Uniwersalne zasilanie

Praca w instalacjach AC/DC o szerokim zakresie napięć.

Programowalna praca

Programowalna praca

Logika sterowania tworzona w aplikacji Android.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Jednomodułowa obudowa oszczędza miejsce w rozdzielnicy.

PCS-533UNI – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCS-533

Poznaj inne zalety PCS-533UNI

Urządzenie ma obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu na szynie TH-35 w rozdzielnicy lub szafie automatyki.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz wyjścia przekaźnikowego. Przyłącze obsługuje przewody do 2,5 mm².

Na froncie znajdują się dwie kontrolki LED: zielona sygnalizująca obecność zasilania oraz czerwona informująca o stanie załączenia styku przekaźnika.

Na obudowie widoczne są oznaczenia zacisków dla zasilania, wejść A i B oraz styków przekaźnika NC, COM i NO, co ułatwia poprawne okablowanie.

Panel czołowy nie wymaga mechanicznych regulatorów czasu. Nastawy i program pracy są przygotowywane w aplikacji, a do przekaźnika przesyłane przez NFC.

Materiały dodatkowe

PCS-533 z NFC cz. 1- Uniwersalny przekaźnik czasowy.

PCS-533 z NFC cz. 2 Przekaźnik czasowy - funkcja przekaźnika bistabilnego

PCS 533 z NFC cz. 3 Opóźnienie przy wyłączeniu z możliwością podtrzymania

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Tak
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Tak
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Tak
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Tak
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Tak
Zakres nastawy czasu
0,1-86400 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12-264 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
12-264 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
12-264 V
Napięcie pracy dla DC
12-264 V
Prąd znamionowy
16 A
Maksymalny prąd załączania
16 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
16 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F