automatyka domowa i przemysłowa

PCU-504UNI

Przekaźnik czasowy PCU-504 UNI

Przekaźnik czasowy PCU-504 UNI z podtrzymaniem zasilania

Przekaźnik czasowy PCU-504 UNI

Dlaczego warto wybrać PCU-504UNI?

Zasilanie 12÷264 V AC/DC

Funkcja podtrzymania do 10 min

Dwa styki NO/NC

Obciążenie maksymalne 2 × 4 A

Separacja styków przekaźnika

Sygnalizacja LED zasilania i styków

Montaż na szynie TH-35

Obudowa jednomodułowa 18 mm

Temperatura pracy -25÷50°C

PCU-504 UNI utrzymuje załączenie styków przez nastawiony czas po zaniku napięcia zasilania. Funkcja ta jest przydatna w instalacjach, w których odbiornik powinien pracować jeszcze przez określony czas, na przykład w wentylacji, sygnalizacji alarmowej lub układach sterowania pomocniczego.

Urządzenie obsługuje podtrzymanie, opóźnione załączenie oraz opóźnione załączenie z podtrzymaniem. Pozwala to elastycznie projektować układy czasowe bez stosowania kilku oddzielnych modułów, co upraszcza instalację i zwiększa funkcjonalność rozdzielnicy.

Zakres zasilania 12÷264 V AC/DC ułatwia zastosowanie przekaźnika w różnych systemach automatyki. Jeden model może być używany zarówno w instalacjach niskonapięciowych, jak i w typowych obwodach sterowania, co zwiększa kompatybilność i ogranicza dobór wariantów.
Przekaźnik czasowy PCU-504 UNI Przekaźnik czasowy PCU-504 UNI Przekaźnik czasowy PCU-504 UNI
Sterowanie czasowe

Sterowanie czasowe

Do układów automatyki wymagających kontrolowanego opóźnienia lub podtrzymania.

Łatwy montaż

Łatwy montaż

Przystosowany do standardowej szyny TH-35 w rozdzielnicy.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy wynosi 0,56 W podczas pracy urządzenia.

PCU-504UNI – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCU-504 UNI

Poznaj inne zalety PCU-504UNI

Kompaktowa obudowa o szerokości jednego modułu jest przystosowana do montażu w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz torów stykowych przekaźnika.

Panel czołowy zawiera pokrętła P1, P2 i P3 służące do ustawiania czasu, funkcji oraz mnożnika.

Zielona dioda na froncie urządzenia sygnalizuje obecność napięcia zasilania przekaźnika.

Czerwona dioda na panelu czołowym informuje o załączeniu styków przekaźnika w pozycji roboczej.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12-264 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
2
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
12-264 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
12-264 V
Napięcie pracy dla DC
12-264 V
Prąd znamionowy
4 A
Maksymalny prąd załączania
4 A
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
4 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F