automatyka domowa i przemysłowa

PCU-507

Przekaźnik czasowy PCU-507

Przekaźnik czasowy PCU-507 do pracy cyklicznej

Przekaźnik czasowy PCU-507

Dlaczego warto wybrać PCU-507?

Praca cykliczna t1 i t2

Zasilanie 195÷253 V AC

Zakres 0,1 s÷576 godz.

Dwa styki 2 × NO/NC

Obciążenie maksymalne 2 × 8 A

Separowane styki wykonawcze

Sygnalizacja LED zasilania i stanu styków

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

PCU-507 pozwala oddzielnie ustawić czas pracy t1 oraz czas przerwy t2. Takie rozwiązanie zwiększa elastyczność konfiguracji i umożliwia dopasowanie cyklu do wymagań konkretnego procesu, np. okresowego załączania wentylacji, oświetlenia, ogrzewania lub sygnalizacji.

Urządzenie realizuje cykliczne opóźnione wyłączenie lub cykliczne opóźnione załączenie. Wybór funkcji pozwala określić, czy po podaniu zasilania przekaźnik rozpocznie od stanu załączenia, czy od odliczania czasu przed przełączeniem styków, co ułatwia integrację z różnymi układami automatyki.

Regulacja od 0,1 s do 576 godz. dla czasu pracy i przerwy umożliwia wykorzystanie przekaźnika zarówno w szybkich sekwencjach sterowania, jak i w długich cyklach dobowych lub wielodniowych. To ogranicza potrzebę stosowania różnych urządzeń dla odmiennych aplikacji czasowych.
Przekaźnik czasowy PCU-507 Przekaźnik czasowy PCU-507 Przekaźnik czasowy PCU-507
Sterowanie cykliczne

Sterowanie cykliczne

Automatyzuje powtarzalne sekwencje załączenia i przerwy.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje jeden moduł w rozdzielnicy.

Czytelna sygnalizacja

Czytelna sygnalizacja

Diody LED ułatwiają kontrolę zasilania i styków.

PCU-507 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCU-507

Poznaj inne zalety PCU-507

Urządzenie ma wąską obudowę modułową o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, obwodów wyjściowych oraz zacisków 7-9 wykorzystywanych przy wyborze funkcji pracy.

Na froncie znajdują się diody LED: zielona sygnalizująca zasilanie oraz czerwona informująca o stanie załączenia styków przekaźnika.

Panel przedni wyposażono w pokrętła do ustawiania zakresów i wartości czasów T1 oraz T2, umożliwiające wygodną konfigurację nastaw.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie montażowej TH-35 w skrzynce lub rozdzielnicy elektrycznej.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
195-253 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
2
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
195-253 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F