automatyka domowa i przemysłowa

PCU-510-12V

Przekaźnik czasowy PCU-510 12 V

Przekaźnik czasowy PCU-510 12 V do sterowania automatyką

Przekaźnik czasowy PCU-510 12 V

Dlaczego warto wybrać PCU-510-12V?

Zasilanie 12 V AC/DC

Opóźnione załączenie i wyłączenie

Praca cykliczna odbiorników

Zakres 0,1 s–576 godz.

Dwa styki NO/NC

Obciążenie 2 × 8 A

Montaż na szynie TH-35

Sygnalizacja LED zasilania i styków

Obudowa 1 moduł, IP20

PCU-510 obsługuje opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie oraz pracę cykliczną. Pozwala to wykorzystać jeden moduł w różnych zadaniach automatyki, od czasowego załączania oświetlenia po sterowanie wentylacją, ogrzewaniem lub sygnalizacją.

Zakres nastawy od 0,1 s do 576 godz. umożliwia precyzyjne dopasowanie parametrów pracy do krótkich opóźnień, cykli minutowych, godzinowych oraz dobowych. Dzięki temu urządzenie może obsługiwać zarówno proste sekwencje, jak i długotrwałe procesy czasowe.

Element wykonawczy w postaci przekaźnika z konfiguracją 2 × NO/NC i separacją styku zwiększa elastyczność podłączenia. Umożliwia sterowanie dwoma obwodami lub realizację układów wymagających równoległej kontroli różnych odbiorników.
Przekaźnik czasowy PCU-510 12 V Przekaźnik czasowy PCU-510 12 V Przekaźnik czasowy PCU-510 12 V
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Obudowa 1 moduł oszczędza miejsce w rozdzielnicy.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór 0,8 W ogranicza zużycie energii sterowania.

Praca w szerokiej temperaturze

Praca w szerokiej temperaturze

Zakres -25 do 50°C wspiera stabilną eksploatację.

PCU-510-12V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCU-510 12 V

Poznaj inne zalety PCU-510-12V

Urządzenie ma wąską obudowę o szerokości 1 modułu, przystosowaną do montażu w rozdzielnicach elektrycznych.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów zasilania oraz obwodów stykowych zgodnie z oznaczeniami na obudowie.

Na panelu czołowym znajdują się pokrętła wyboru funkcji, zakresu czasowego oraz dokładnej nastawy czasu.

Zielona dioda LED wskazuje zasilanie, a czerwona dioda LED sygnalizuje stan styków przekaźnika.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie montażowej TH-35 w szafie lub rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
9-15 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
9-15 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
9-15 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
2
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
9-15 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
9-15 V
Napięcie pracy dla DC
9-15 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F