automatyka domowa i przemysłowa

PCU-510DUO

Przekaźnik czasowy PCU-510 DUO

Uniwersalny przekaźnik czasowy PCU-510 DUO

Przekaźnik czasowy PCU-510 DUO

Dlaczego warto wybrać PCU-510DUO?

Zasilanie 230 V AC lub 24 V AC/DC

Funkcje opóźnienia i cykliczne

Dwa styki NO/NC separowane

Obciążalność 2 × 8 A

Zakres czasu 0,1 s–576 h

Sygnalizacja LED zasilania i stanu styków

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Praca od -25 do 50 °C

PCU-510 DUO obsługuje opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie oraz dwa tryby pracy cyklicznej. Pozwala to budować układy sterowania dopasowane do procesów wymagających zwłoki czasowej, powtarzalnego załączania lub kontrolowanego wyłączania odbiorników.

Regulowany czas działania od 0,1 sekundy do 576 godzin umożliwia zastosowanie przekaźnika zarówno w prostych funkcjach krótkiego opóźnienia, jak i w długich cyklach pracy. Ułatwia to wykorzystanie jednego modelu w wielu aplikacjach automatyki.

Dwa separowane styki NO/NC o maksymalnym prądzie obciążenia 2 × 8 A zwiększają elastyczność projektowania instalacji. Urządzenie może sterować dwoma obwodami lub realizować funkcje przełączania wymagające oddzielonych torów wyjściowych.
Przekaźnik czasowy PCU-510 DUO Przekaźnik czasowy PCU-510 DUO Przekaźnik czasowy PCU-510 DUO
Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie

Do automatyki domowej, budynkowej i przemysłowej.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje jeden moduł w rozdzielnicy.

Czytelna kontrola

Czytelna kontrola

Diody LED ułatwiają ocenę pracy urządzenia.

PCU-510DUO – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCU-510 DUO

Poznaj inne zalety PCU-510DUO

Urządzenie ma obudowę o szerokości 1 modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na froncie obudowy widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz obwodów styków przekaźnika.

Zielona dioda LED informuje o zasilaniu, a czerwona dioda LED sygnalizuje stan styków przekaźnika.

Na panelu znajdują się regulacje zakresu czasowego i wartości czasu, umożliwiające ustawienie parametrów pracy.

Widoczny element nastawczy pozwala wybrać tryb pracy, w tym funkcje opóźnienia oraz pracy cyklicznej.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
195-253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
21-27 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
2
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
195-253 V
Napięcie pracy dla DC
21-27 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F