automatyka domowa i przemysłowa

PCU-511

Przekaźnik czasowy PCU-511

Przekaźnik czasowy PCU-511 do sterowania czasowego

Przekaźnik czasowy PCU-511

Dlaczego warto wybrać PCU-511?

Zasilanie 230 V AC

Funkcje opóźnienia i cykliczne

Zakres 0,1 s÷576 h

Styk 1 × NO/NC

Obciążenie maksymalne 8 A

Sygnalizacja LED zasilania

Sygnalizacja LED stanu styku

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

PCU-511 obsługuje opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie oraz pracę cykliczną w wariantach opóźnionego załączania lub wyłączania. Pozwala to wykorzystać jeden przekaźnik w wielu zadaniach automatyki, od prostego uruchamiania odbiornika po powtarzalne sterowanie procesem.

Regulowany czas działania od 0,1 sekundy do 576 godzin umożliwia precyzyjne dopasowanie do aplikacji krótkotrwałych i długookresowych. Tak szeroki zakres zwiększa uniwersalność urządzenia w instalacjach oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i sygnalizacji.

Obudowa o szerokości 1 modułu, przystosowana do montażu na szynie TH-35, ułatwia instalację w standardowych rozdzielnicach. Niewielkie wymiary pozwalają oszczędzać miejsce, a zaciski śrubowe zapewniają wygodne podłączenie przewodów.
Przekaźnik czasowy PCU-511 Przekaźnik czasowy PCU-511 Przekaźnik czasowy PCU-511
Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie

Do sterowania czasowego w instalacjach domowych, budynkowych i przemysłowych.

Niska moc poboru

Niska moc poboru

Pobór mocy 0,8 W sprzyja ekonomicznej pracy układu.

Praca w trudniejszych warunkach

Praca w trudniejszych warunkach

Zakres temperatury pracy wynosi od -25 do 50 °C.

PCU-511 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCU-511

Poznaj inne zalety PCU-511

Widoczna z zewnątrz obudowa ma szerokość 1 modułu, czyli 18 mm, co pozwala łatwo umieścić przekaźnik w rozdzielnicy.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do montażu na standardowej szynie TH-35, typowej dla instalacji automatyki i rozdzielnic elektrycznych.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów, obsługujące przekrój do 2,5 mm².

Panel urządzenia wyposażono w zieloną diodę sygnalizacji zasilania oraz czerwoną diodę sygnalizacji stanu styku.

Na froncie urządzenia dostępne są elementy regulacyjne do ustawiania trybu i czasu pracy przekaźnika.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
195-253 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
195-253 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F