automatyka domowa i przemysłowa

PCU-511UNI

Przekaźnik czasowy PCU-511 UNI

Uniwersalny przekaźnik czasowy PCU-511 UNI do sterowania automatyki

Przekaźnik czasowy PCU-511 UNI

Dlaczego warto wybrać PCU-511UNI?

Zasilanie 12÷264 V AC/DC

Regulacja 0,1 s÷576 godz.

Opóźnione załączenie i wyłączenie

Praca cykliczna w dwóch trybach

Wyjście przekaźnikowe 1 × NO/NC

Maksymalny prąd obciążenia 8 A

Montaż na szynie TH-35

Sygnalizacja LED zasilania i styku

Obudowa 1 moduł 18 mm

PCU-511 UNI obsługuje opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie oraz dwa warianty pracy cyklicznej. Pozwala to jednym urządzeniem realizować różne scenariusze sterowania czasowego, od prostego załączenia odbiornika po powtarzalne cykle pracy i przerwy w instalacjach automatyki.

Regulowany czas działania od 0,1 sekundy do 576 godzin umożliwia dopasowanie przekaźnika do krótkich impulsów, długich opóźnień oraz cykli wielodniowych. To zwiększa uniwersalność zastosowania w wentylacji, ogrzewaniu, oświetleniu i sygnalizacji.

Zakres zasilania 12÷264 V AC/DC ułatwia stosowanie przekaźnika w różnych układach sterowania bez konieczności dobierania oddzielnych wersji napięciowych. Urządzenie nadaje się do modernizacji istniejących rozdzielnic oraz budowy nowych systemów automatyki.
Przekaźnik czasowy PCU-511 UNI Przekaźnik czasowy PCU-511 UNI Przekaźnik czasowy PCU-511 UNI
Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie

Do układów automatyki domowej, budynkowej i przemysłowej.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje jeden moduł w standardowej rozdzielnicy.

Czytelna obsługa

Czytelna obsługa

Pokrętła i LED ułatwiają nastawę oraz kontrolę pracy.

PCU-511UNI – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCU-511 UNI

Poznaj inne zalety PCU-511UNI

Urządzenie ma wąską obudowę o szerokości 1 modułu, przeznaczoną do montażu na szynie TH-35 w rozdzielnicy.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów zasilania oraz obwodu styku przekaźnika zgodnie z oznaczeniami na obudowie.

Na panelu czołowym znajdują się pokrętła FUNC, T↔ i T× do wyboru funkcji, zakresu czasu oraz wartości nastawy.

Na froncie widoczne są wskaźniki LED: zielony do sygnalizacji zasilania oraz czerwony do sygnalizacji stanu styku przekaźnika.

Panel czołowy posiada nadrukowane zakresy czasowe, pozycje ON/OFF oraz oznaczenia funkcji A, B, C i D.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12-264 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
12-264 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
12-264 V
Napięcie pracy dla DC
12-264 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F