automatyka domowa i przemysłowa

PCU-520

Przekaźnik czasowy PCU-520

Przekaźnik czasowy PCU-520 do sterowania dwoma czasami

Przekaźnik czasowy PCU-520

Dlaczego warto wybrać PCU-520?

Zasilanie 230 V AC

Dwa niezależne czasy t1 i t2

Zakres 0,1 s do 576 h

Tryby opóźnione i cykliczne

Styki separowane 2 × NO/NC

Obciążenie 2 × 8 A

Sygnalizacja LED zasilania i styków

Montaż na szynie 35 mm

Praca od -25 do 50 °C

PCU-520 pozwala osobno ustawić czas pracy i czas przerwy, co zwiększa elastyczność konfiguracji układu. Dzięki temu jeden przekaźnik może obsługiwać zarówno proste opóźnienia, jak i bardziej rozbudowane sekwencje czasowe w instalacjach wentylacji, ogrzewania, oświetlenia lub sygnalizacji.

Urządzenie realizuje opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie oraz ich odmiany cykliczne. Pozwala to dobrać charakter pracy do konkretnego procesu bez stosowania dodatkowych modułów czasowych, co upraszcza projektowanie i serwisowanie instalacji automatyki.

Przekaźnik wyposażono w dwa separowane styki NO/NC o maksymalnym prądzie obciążenia 2 × 8 A. Takie rozwiązanie umożliwia sterowanie dwoma obwodami lub wykorzystanie różnych konfiguracji styków w jednej aplikacji, zwiększając uniwersalność urządzenia.
Przekaźnik czasowy PCU-520 Przekaźnik czasowy PCU-520 Przekaźnik czasowy PCU-520
Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie

Do automatyki domowej, budynkowej i przemysłowej.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy wynosi 1,2 W.

Ochrona IP20

Ochrona IP20

Przeznaczony do montażu w odpowiedniej obudowie rozdzielczej.

PCU-520 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCU-520

Poznaj inne zalety PCU-520

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie 35 mm.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz obwodów sterowanych, opisane numerami wyprowadzeń.

Na froncie widoczne są diody LED: zielona informuje o zasilaniu, a czerwona o stanie styków przekaźnika.

Panel frontowy zawiera pokrętła do wyboru zakresu czasowego oraz nastawy wartości czasu w dostępnej skali.

Z przodu urządzenia dostępny jest element wyboru trybu pracy, umożliwiający ustawienie wymaganej funkcji czasowej.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
195-253 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
2
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
195-253 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F