automatyka domowa i przemysłowa

PCU-520-24V

Przekaźnik czasowy PCU-520 24 V

Przekaźnik czasowy 24 V do precyzyjnego sterowania

Przekaźnik czasowy PCU-520 24 V

Dlaczego warto wybrać PCU-520-24V?

Zasilanie 24 V AC/DC

Dwa czasy t1 i t2

Opóźnione załączenie i wyłączenie

Praca cykliczna układu

Zakres 0,1 s do 576 h

Obciążenie maksymalne 2 × 8 A

Styki separowane 2 × NO/NC

Montaż na szynie TH-35

Sygnalizacja LED zasilania i styków przekaźnika

Nastawa czasu pracy t1 oraz czasu przerwy t2 pozwala budować sekwencje sterowania dopasowane do konkretnej aplikacji. Użytkownik może precyzyjnie określić, jak długo odbiornik ma pozostawać załączony oraz jak długo ma trwać przerwa, co zwiększa elastyczność układów wentylacji, ogrzewania, oświetlenia i sygnalizacji.

Przekaźnik obsługuje opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie oraz dwa warianty pracy cyklicznej. Dzięki temu jeden moduł może realizować różne scenariusze sterowania czasowego w automatyce, ograniczając potrzebę stosowania kilku oddzielnych urządzeń.

Regulacja od 0,1 sekundy do 576 godzin umożliwia wykorzystanie urządzenia zarówno w krótkich impulsach sterujących, jak i długich cyklach procesowych. Tak szeroki zakres ułatwia dopasowanie pracy przekaźnika do wymagań instalacji domowych, budynkowych i przemysłowych.
Przekaźnik czasowy PCU-520 24 V Przekaźnik czasowy PCU-520 24 V Przekaźnik czasowy PCU-520 24 V
Uniwersalne sterowanie

Uniwersalne sterowanie

Do instalacji domowych, budynkowych i przemysłowych.

Czytelna diagnostyka

Czytelna diagnostyka

Diody LED ułatwiają kontrolę zasilania i stanu styków.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Obudowa 2-modułowa pasuje do standardowych rozdzielnic.

PCU-520-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCU-520 24 V

Poznaj inne zalety PCU-520-24V

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicach elektrycznych.

Konstrukcja obudowy umożliwia standardowy montaż na szynie TH-35, widoczny od strony instalacyjnej modułu.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz dwóch torów przekaźnikowych.

Widoczne diody LED informują o obecności zasilania oraz stanie styków przekaźnika podczas pracy.

Front urządzenia zawiera pokrętła do wyboru funkcji, zakresu czasowego i wartości nastawy czasu.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
21-27 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
21-27 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21-27 V
Napięcie pracy dla DC
21-27 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F