automatyka domowa i przemysłowa

PCU-520UNI

Przekaźnik czasowy PCU-520 UNI

Przekaźnik czasowy PCU-520 UNI do sterowania pracą i przerwą

Przekaźnik czasowy PCU-520 UNI

Dlaczego warto wybrać PCU-520UNI?

Zasilanie 12÷264 V AC/DC

Dwa czasy t1 i t2

Zakres 0,1 s÷576 h

Tryby opóźnione załączanie, wyłączenie i cykliczne

Wyjście przekaźnikowe 2 × 8 A

Styki 2 × NO/NC

Sygnalizacja LED zasilania i styków przekaźnika

Montaż na szynie TH-35

Temperatura pracy -25÷50°C

Nastawa czasu t1 i t2 umożliwia oddzielne określenie czasu pracy oraz czasu przerwy. Pozwala to budować proste, powtarzalne sekwencje sterowania bez dodatkowych modułów, co jest szczególnie przydatne w układach wentylacji, oświetlenia, ogrzewania i sygnalizacji.

Zakres zasilania 12÷264 V AC/DC ułatwia zastosowanie przekaźnika w różnych instalacjach sterowniczych. Jeden model może pracować w systemach niskonapięciowych oraz w typowych obwodach automatyki, co upraszcza dobór urządzeń i magazynowanie części.

PCU-520 UNI obsługuje opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie oraz pracę cykliczną w obu wariantach. Dzięki temu urządzenie może realizować zarówno pojedyncze opóźnienia, jak i powtarzalne cykle, zwiększając funkcjonalność prostych układów automatyki.
Przekaźnik czasowy PCU-520 UNI Przekaźnik czasowy PCU-520 UNI Przekaźnik czasowy PCU-520 UNI
Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalne zastosowanie

Do automatyki domowej, budynkowej i przemysłowej.

Precyzyjna regulacja

Precyzyjna regulacja

Szeroki zakres nastaw umożliwia dopasowanie cyklu pracy.

Czytelna diagnostyka

Czytelna diagnostyka

Diody LED ułatwiają kontrolę zasilania i stanu wyjścia.

PCU-520UNI – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik czasowy PCU-520 UNI

Poznaj inne zalety PCU-520UNI

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy lub szafie sterowniczej.

Widoczny kształt obudowy wskazuje na instalację zatrzaskową na standardowej szynie TH-35

Na froncie dostępne są opisane zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz dwóch torów styków przekaźnika.

Panel czołowy zawiera pokrętła do wyboru zakresów czasowych i wartości nastaw dla czasów t1 oraz t2.

Na obudowie znajdują się diody LED informujące o zasilaniu urządzenia oraz aktualnym stanie styków przekaźnika.

Materiały dodatkowe

Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe PCU-510DUO i PCS-516UNI - zasada działania, przegląd funkcji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: STEROWANIE CZASOWE — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Kompletny z gniazdem
Tak
Do montażu na szynie TH
Tak
Montaż czołowy
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Zakres nastawy czasu
0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12-264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12-264 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
2
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
12-264 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
12-264 V
Napięcie pracy dla DC
12-264 V
Prąd znamionowy
8 A
Maksymalny prąd załączania
8 A
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Prąd znamionowy
8 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F