automatyka domowa i przemysłowa

PF-431

Przełącznik faz PF-431

Przełącznik faz PF-431 do ciągłości zasilania jednofazowego

Przełącznik faz PF-431

Dlaczego warto wybrać PF-431?

Zasilanie 3×230 V+N

Wyjście 230 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Faza L1 priorytetowa

Kontrola napięć L1, L2, L3

Sygnalizacja trzema diodami LED

Montaż na szynie TH-35

Pobór mocy do 1 W

Stopień ochrony IP20

PF-431 stale kontroluje napięcia doprowadzone do wejść L1, L2 i L3, a na wyjście podaje fazę o prawidłowych parametrach. Dzięki temu podłączony odbiornik jednofazowy może kontynuować pracę mimo zaniku jednej z faz lub spadku jej napięcia poniżej wymaganego poziomu. To zwiększa niezawodność instalacji i wspiera ochronę przed zanikiem fazy w obwodach wymagających stabilnego zasilania.

Urządzenie pracuje z fazą priorytetową L1, która jest wybierana zawsze wtedy, gdy jej parametry są prawidłowe. Po powrocie właściwego napięcia na L1 przełącznik ponownie kieruje ją na wyjście. Takie rozwiązanie porządkuje pracę instalacji, ułatwia projektowanie zasilania odbiorników jednofazowych i pozwala wskazać preferowaną fazę zasilającą.

PF-431 umożliwia bezpośrednie podłączenie odbiornika o maksymalnym prądzie obciążenia AC-1 do 16 A, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów wykonawczych w typowych aplikacjach mieszczących się w tym zakresie. Wbudowany przekaźnik wykonawczy oraz kompaktowa obudowa modułowa ułatwiają zastosowanie urządzenia w rozdzielnicach automatyki domowej, budynkowej i technicznej.
Przełącznik faz PF-431 Przełącznik faz PF-431 Przełącznik faz PF-431
Niezawodność

Niezawodność

Automatycznie reaguje na zanik lub spadek napięcia fazy.

Kompaktowość

Kompaktowość

Zajmuje 3 moduły w standardowej rozdzielnicy.

Kontrola

Kontrola

Sygnalizacja LED ułatwia ocenę aktywnej fazy.

PF-431 – wizualizacja urządzenia

Przełącznik faz PF-431

Poznaj inne zalety PF-431

Urządzenie ma obudowę o szerokości 3 modułów, czyli 52,5 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie montażowej TH-35, widocznej w instalacji rozdzielczej.

Na froncie obudowy dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów wejściowych, wyjściowych oraz przewodu neutralnego.

Widoczne diody LED opisane dla faz L1, L2 i L3 informują o załączeniu danej fazy na wyjście przełącznika.

Na obudowie znajdują się oznaczenia torów L1, L2, L3, L oraz N, ułatwiające identyfikację połączeń podczas montażu.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - PF-431 Automatyczny przełącznik faz.

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach.

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Nie
Liczba styków rozwiernych
3
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
165-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
1,5 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1,5 s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
165-280 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F