automatyka domowa i przemysłowa

PF-434-TRMS

Przełącznik faz PF-434 TRMS

Przełącznik faz PF-434 TRMS z fazą priorytetową

Przełącznik faz PF-434 TRMS

Dlaczego warto wybrać PF-434-TRMS?

Zasilanie 3×230 V+N

Pomiar napięcia True RMS

Faza priorytetowa L1

Regulacja progów Vmin i Vmax

Czas przełączania do 200 ms

Obciążenie AC-1 do 16 A

Sygnalizacja 3×LED

Montaż na szynie TH-35

Temperatura pracy -25÷50°C

Urządzenie mierzy rzeczywistą wartość skuteczną napięcia, co poprawia kontrolę zasilania w sieciach z odkształconym przebiegiem. To ważne w nowoczesnych instalacjach automatyki, gdzie pracują zasilacze impulsowe i urządzenia elektroniczne wpływające na jakość napięcia.

PF-434 TRMS preferuje fazę L1 i powraca do niej po ustabilizowaniu parametrów. Priorytet L1, L2, L3 porządkuje działanie układu, ułatwia projektowanie zasilania odbiorników jednofazowych i wspiera ochronę przed zanikiem fazy.

Styk kontrolny umożliwia monitorowanie napięcia na wyjściu i wykrywanie anomalii związanych ze stycznikami, takich jak sklejony lub niesprawny styk. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy układu i ogranicza ryzyko nieprawidłowego załączenia zasilania.
Przełącznik faz PF-434 TRMS Przełącznik faz PF-434 TRMS Przełącznik faz PF-434 TRMS
Automatyczna praca

Automatyczna praca

Samoczynnie wybiera fazę o prawidłowych parametrach napięcia.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje 3 moduły w standardowej rozdzielnicy elektrycznej.

Regulowane progi

Regulowane progi

Pozwala dopasować dopuszczalny zakres napięcia do instalacji.

PF-434-TRMS – wizualizacja urządzenia

Przełącznik faz PF-434 TRMS

Poznaj inne zalety PF-434-TRMS

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 3 modułów, czyli 52,5 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do instalacji na standardowej szynie TH-35, co ułatwia zabudowę w szafie elektrycznej.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów, przystosowane do przekroju do 4,0 mm².

Front wyposażono w trzy zielone diody LED wskazujące aktualnie załączoną fazę wyjściową L1, L2 lub L3.

Na froncie widoczne są dwa pokrętła do ustawiania maksymalnego i minimalnego dopuszczalnego napięcia pracy.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - PF-431 Automatyczny przełącznik faz. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Znamionowy prąd załączania
16 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
3
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,2 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,2 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0,2 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0,2 s
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Głębokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Szerokość
0 mm

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F