automatyka domowa i przemysłowa

PF-441

Przełącznik faz PF-441

Automatyczny przełącznik faz PF-441 do ciągłości zasilania

Przełącznik faz PF-441

Dlaczego warto wybrać PF-441?

Zasilanie 3×230 V+N

Wyjście jednofazowe 230 V AC

Obciążenie bezpośrednie do 16 A

Praca z układami stycznikowymi

Faza priorytetowa L1

Czas przełączania 0,5–0,8 s

Progi zadziałania 195/250 V

Montaż na szynie TH-35

Współpraca z agregatami prądotwórczymi

PF-441 stale kontroluje napięcia doprowadzone do wejść L1, L2 i L3. Gdy aktualnie załączona faza zanika lub wychodzi poza dopuszczalne progi, urządzenie wybiera kolejną fazę o prawidłowych parametrach. Pozwala to utrzymać zasilanie odbiornika jednofazowego w instalacjach, w których priorytetem jest ograniczenie przestojów i zwiększenie bezpieczeństwa pracy obwodu.

Urządzenie preferuje fazę L1 i powraca do niej po przywróceniu prawidłowych parametrów napięcia. Takie działanie ułatwia uporządkowane projektowanie instalacji, ponieważ najbardziej stabilną fazę można przypisać jako podstawowe źródło zasilania, a pozostałe traktować jako rezerwowe.

PF-441 obsługuje bezpośrednie podłączenie obwodu jednofazowego do 16 A, a przy większych obciążeniach może pracować w układzie z trzema stycznikami. Dzięki temu jeden model można zastosować zarówno w mniejszych rozdzielnicach, jak i w bardziej rozbudowanych układach automatyki zabezpieczającej zasilanie.
Przełącznik faz PF-441 Przełącznik faz PF-441 Przełącznik faz PF-441
Kontrola napięcia

Kontrola napięcia

Monitoruje parametry trzech faz i wybiera właściwe zasilanie.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Zużycie energii urządzenia nie przekracza 1 W.

Szeroki zakres temperatur

Szeroki zakres temperatur

Pracuje w temperaturze od -25 do 50°C.

PF-441 – wizualizacja urządzenia

Przełącznik faz PF-441

Poznaj inne zalety PF-441

Urządzenie ma obudowę instalacyjną o szerokości 4 modułów, czyli 70 mm, przeznaczoną do zabudowy w rozdzielnicy.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie przełącznika na standardowej szynie montażowej TH-35 stosowanej w rozdzielnicach elektrycznych.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia wejść L1, L2, L3, N oraz wyjść T1, T2, T3 i Uk.

Na froncie widoczne są diody LED: zielona informująca o zasilaniu oraz żółte wskazujące załączoną fazę na wyjściu.

Front urządzenia zawiera oznaczenia przyłączy i sygnalizacji, co ułatwia identyfikację torów podczas montażu oraz serwisu.

Materiały dodatkowe

Video Poradnik Praktyka Elektryka - PF-431 Automatyczny przełącznik faz. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźniki kontroli faz CKF-318, CZF-BT , przekaźnik napięciowy CP-710-zasada pracy na przykładach. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Video Poradnik Praktyka Elektryka - CP 710 - przekaźnik napięciowy — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Detekcja zaniku fazy
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Kontrola asymetrii faz
Nie
Liczba styków rozwiernych
3
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
165-280 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0,8 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0,8 s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
165-280 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F